87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型 材質アルミダイカスト
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)550 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物 種類壁付型 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型 エスコ品番EA951FB-75 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ステンカラー 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.8kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量1kg
1セット(2本)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2900
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)3200
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2200
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2900
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)3200
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干しと、アルミ物干し竿のセットです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。 アルミ物干し竿は一般的なステンレス製と比較して重量が軽く、取扱いに優れます。 また物干し竿は特長的な形状で、ハンガーをかけた際の滑りづらさや傷つきにくさにも配慮しました。 アルミ物干し竿の長さは、2200mm、2900mm、3200mmから選択できます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本、アルミ物干し竿2本 形状30角形 種類壁付型+物干竿セット 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12 パイプ長(mm)2200
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
種類壁付型 角度(°)【アーム】3 耐荷重(kg)30
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.7kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様横収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。
セット内容本体(標準サイズ)1本、部品箱1本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容本体(ロングサイズ)2本、部品箱2本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(2本)です。
セット内容本体(標準サイズ)2本、部品箱2本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)507.5×(高さ)72×(厚み)12
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
アーム横収納型
種類壁付型 全長(mm)412 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミ シルバー 取付穴(mm)Φ5 仕上アルマイト処理 棒径(Φmm)9
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質ポール・ブラケット/アルミニウムアーム/アルミダイカスト(ADC12) 仕上ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装アーム/アクリル焼付塗装 1本当りの質量1.5kg 関連資料寸法図(0.1MB)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木造躯体用の、水平式物干し(1本)です。 耐荷重は両側で50kgです。 ロングサイズのため、洗濯物が重なり合わずにたくさん干せます。
セット内容本体(ロングサイズ)1本、部品箱1本 種類壁付型 耐荷重(kg)(両側)50 アーム寸法(mm)(幅)707×(高さ)72×(厚み)12
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰壁用のスタンダードタイプの腰壁用物干金物 アーム角度2 段階調節
種類壁付型 角度(°)【アーム】2 耐荷重(kg)30
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アーム横収納型。省スペース用
種類壁付型 全長(mm)290 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミ シルバー 取付穴(mm)Φ5 仕上アルマイト処理 棒径(Φmm)9
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型 仕様窓壁用・上下可動型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型 仕様窓壁用・下可動型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード