4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材 ポール:ホワイト 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ グリーンマーク認定
1本
7,000 税込7,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tiemco釣幸 二三四
エコ商品
一本の竿で約0.95m、約1.2m、約1.4mの3通りの長さにつかうことが出来る三段スライド方式の延べ竿です。重さ22g、仕舞い寸法31cmのコンパクトサイズで、田んぼのホソやドッグ等の小場所や超・小場所の釣り場に最適です!
質量(g)22 グリーンマーク認定 仕舞(cm)31
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一誠(イッセイ)G.C.クランク 42MR
エコ商品
ロングキャスト・ファストリトリーブ・ハイピッチアクション!初代G.C.クランクのボディとリップを新設計し、42ミリボディに仕上げました。超ハイピッチなワイドアクションが最大の特徴で、ロッドポジションで潜行深度を調整しながらタダ巻きするのが最も効果的な使い方です。潜行深度は約1.5mですが、竿を立ててより浅いエリアをファストリトリーブで使用するのも効果的です。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):8 全長(mm)42 自重(g)6 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック
エコ商品
<特徴>*上栓:穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。*振り出し式:収納・携帯性に優れた振り出し式。(540は5本継ぎ、630は6本継ぎ、720は7本継ぎ)*ローラートップ:穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。*ブランク:高中弾性カーボンを採用。独自の工法により、軽量化と同時に強度をアップ。*ラインナップ別カラー:540はメタリックレッド、630はメタリックブルー、720はゴールドのカラーを玉口とバット部に採用。*グリップ:滑りにくくキズにも強い砂てん塗装採用により、グリップ力をアップ。*下栓:竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。*専用ケース:保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途「エサ釣りからルアー釣りまで自由に楽しめる万能竿」 長尺竿でありながら、高いコストパフォーマンスで軽量化を実現した、中硬調・万能振出のべ竿「イージースティック」。淡水・海水・魚種を選ばず、エサ釣りからルアー釣りまで様々な釣りを自由に楽しめます。釣りのスタイルに合わせて選べる、5.4m、6.3m、7.2mの3サイズをラインナップ。 <主な釣り方・対象魚>*淡水:友釣り:アユ*淡水:ウキ釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメ、コイ、ヘラブナなど、*淡水:ミャク釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメなど、*淡水:毛バリ釣り:オイカワ、カワムツ、アブラハヤなど、*淡水:ルアー釣り:アユのルアー釣りなど、*海釣り:ウキ釣り:アジ、サバ、イワシ、メバル、ウミタナゴ、カサゴ、メジナなど、*海釣り:サビキ釣り:アジ、サバ、イワシ、コノシロ、サッパ、メバルなど、*海釣り:ミャク釣り:ハゼ、メバル、ガシラなど、*海釣り:ウキフカセ釣り:アジ、サバ、イワシ、ハゼ、メバル、メジナなど、*海釣り:ルアー釣り:アジ、メバルなど、 材質カーボン繊維99%、グラス繊維1% 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定 仕舞(cm)119
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード