27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
849 税込934
3日以内出荷

1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
259 税込285
7日以内出荷

1個
259 税込285
7日以内出荷

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

笠木丸形同士のジョイントに使用します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)12+12 寸法A(Φmm)48.3
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


APLUS(クマモト)ST 笠木
エコ商品
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS2 【オーダー】笠木勾配無し セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
677 税込745
5日以内出荷

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

APLUS(クマモト)ST 笠木エンドキャップ
エコ商品
材質SUS304 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

笠木丸形同士のジョイントに使用します。
用途笠木丸形の端面の穴を塞ぐために使用します。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)12+12 寸法A(Φmm)48.3 備考丸形エンドキャップ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

TOEX(LIXIL)笠木 165×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材 関連資料取付方法(0.29MB)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7 計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質ASA樹脂 付属品接着剤 質量(kg)0.008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)笠木付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様アルミベランダへの取付 セット内容金具一式、ボルト・ナット一式 タイプ笠木付パーツ
1袋
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品ジョイント材
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり 仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品 タイプ左右共通 取扱説明書(0.49MB)
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり 仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品 握り径(Φmm)34 取扱説明書(0.49MB)
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)