●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。
形状ジョイントカバー
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色透明
使用温度範囲(℃)75(MAX)
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル
難燃性UL94V-0
耐電圧(V)3000
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1組
¥849
税込¥934
3日以内出荷
バルコニー・パラペットの外壁通気に。
シーリングレスで省施工を実現!
外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。
優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状!
2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。
雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。
役物をラインアップしているので、施工も簡単!
役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。
へこみに強く施工時も安心!
天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。
材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体)
長さ(mm)1820
厚さ(mm)0.35
色ブラック
1ケース(6本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3050
カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。
接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード