25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。 材質SS400 表面処理電気亜鉛めっき
1セット(2本)
4,698 税込5,168
当日出荷

1組(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。 仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル トラスコ品番849-1531 材質 質量(g)348 仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg)5 全長(cm)約90 マイゾックスコード220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法。1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網 全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし 材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン 充填深さ46mm
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
939 税込1,033
4日以内出荷

仕様ねじ取手型に使用 適合機種BH-8SW,BH-8SWL,BH-8SW-N,BH-8SW-2,BH-8SW-14,BH-CSW,BH-CSW-2,BH-CSW-14 材質SPCC/電気亜鉛めっき
1本
419 税込461
4日以内出荷

大物釣りやジギングに便利。お腹が痛くならない竿尻受けです。汚れても水洗いが可能です。(合成ゴム使用)
幅(mm)(ウエストベルト)38 質量(g)330 長さ(cm)ウエスト最大110まで 内径(mm)Φ50×最大深さ32(カップ)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無 材質SUS304、クロロプレン 屋内外用 深さ(mm)【充填】25
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm)350 質量(g)300
1個
899 税込989
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)