21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第一種電工試験練習用 1回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)7
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-64 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
質量(kg)5 アズワン品番64-5104-82
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

第一種電工試験練習用 器具セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
質量(kg)2
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)12
1セット
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一種電工試験練習用 3回セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
質量(kg)16
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×1+器具セット×1 質量(kg)6.4 アズワン品番64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg)1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
25,980 税込28,578
当日出荷

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。 圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-71
1セット(8点)
28,980 税込31,878
当日出荷

DK-52 第二種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×2+器具セット×1 質量(kg)11 アズワン品番64-5104-75
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
15,980 税込17,578
当日出荷

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
17,980 税込19,778
当日出荷

電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。 ケース色グレー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-925 合格ゲージ ホーザン 動画あり
長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了) トラスコ品番775-7581
1組
529 税込582
当日出荷

P-958 VVFストリッパー ホーザン 動画あり
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番775-7573 質量(g)210 切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。 より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット 質量(kg)0.7 セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ
機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖ペン差し 分類ニット
1枚
1,490 税込1,639
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます。2025年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
内容2025年度公表問題対応
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50 質量(g)360 皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
1個
12,980 税込14,278
当日出荷