28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途油汚れ エスコ品番EA920TE-3 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量580mL 危険物の性状非水溶性
1個
770 税込847
翌々日出荷

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL C
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)78以上 密度(g/cm3)0.82(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。 すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。 有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです。 ブラシやウエスを使用すると一層効果的です。 逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂 機械、治具、工具の保守管理 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分石油系溶剤、アルコール類 使用温度範囲(℃)-20~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。 メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。 高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。 有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50 外観無色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)1.32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色相(セイボルト)+30 性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃ 密度(g/cm3 at15℃)0.7497 アニリン点86℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザ・プライムパーツクリーナーは、乾燥速度が遅く、汚れに対しじっくりと作用するため、 高い洗浄効果を発揮します。速乾タイプでは落ちにくい汚れに最適です。 各種機械部品に付着した油脂類・金属粉・樹脂粉など、様々な汚れを素早く取り除きます。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液材量を630mLと大容量にすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、イソプロピルアルコール等 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 主な用途油脂類・金属粉・樹脂粉 臭気溶剤臭 密度(g/cm3)0.78(20℃) 外観透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遅乾 危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×30本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー 消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。 ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾 容量(mL)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置や金属部品に付着した油汚れや粉塵等の汚れを素早くきれいに取り除きます。 洗浄成分強化することで、一般的なパーツクリーナーに比べて、満足感のある強い洗浄力を実現しました。 環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを含まず、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 液剤量を588mLにすることで、コストメリットを実現しました。
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン等 使用方法本製品は、逆さで噴射してもご使用いただけます。(1)使用前に缶を良く振ってください。(2)噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーして下さい。(3)スプレー後は必要に応じてウエス等で汚れを拭き取ってください。※乾燥時期、長時間連続噴射しますと静電気が発生し、発火する恐れがありますのでご注意ください。 対応材質金属部品 主な用途油汚れや粉塵等の汚れ 臭気溶剤臭 密度(g/cm3)0.68(20℃) 外観透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×30本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷 正味質量(g)271 種別洗浄液(遅乾性) 透明 トラスコ品番389-0104 タイプ遅乾性 規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
欠品中

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃)43 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナークリンF コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄 容量(mL)420 外観無色透明液体 比重0.76 引火点(℃)-20 使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。
使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.36L 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ANPVCクリーンAN220
エコ商品
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けと殺虫剤向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ANPVCクリーンAN200
エコ商品
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、引火点が僅かに70℃を越えて乾燥性に優れた溶媒です。代表的な用途は金属洗浄向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 引火点(℃)常温以下 外観無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非対象品 動粘度(mm2/s)-70 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色相+30 酸価(mgKOH/g)0.01 アニリン点72 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200級 概略質量(kg)20 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63 吸気温度(℃)最高80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73 吸込相フランジ(mm)(外径)98 電動機仕様全閉外扇形
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)13 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42 電動機仕様全閉外扇形
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミドリ安全エア・クオリティクリーンワンダー WRシリーズ
フィルターによる捕集ではないので目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは洗浄して繰り返し使用できます。切削加工等で粉塵が多く発生する場合には、ブラシ式捕集ディスク(別売)を利用することで捕集能力を長期間維持できます。吸引口は、上面・左側面・右側面に付け替え可能です。
電源(V)三相AC200±10%(50/60Hz) 捕集効率(%)99(ろ紙による質量比) 温度(℃)0~50(吸引ガス) 仕様【最大入口濃度】50mg/m3以下、【捕集対象】油性オイルミスト(第一、第二石油類捕集禁止)水溶性オイルミスト兼用可、【捕集方式】高速回転ディスク遠心分離
1セット
299,900 税込329,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 良好な水洗性を有しています。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858 危険等級 アズワン品番67-5583-72 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857 危険等級 アズワン品番67-5583-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状水溶性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856 危険等級 アズワン品番67-5583-73 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷