生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)900
刃長(mm)190
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状台形
全長(mm)940
トラスコ品番836-9930
質量(kg)1.6
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)105
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240
切り幅(mm)1.3
目数8枚目/30mm
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)200
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)1500
刃幅(mm)95
刃長(mm)250
材質刃物鋼
幅(mm)90
高さ(mm)1490
質量(g)6500
奥行(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード