42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK320 30枚笹刃専用研磨機 新ダイワ 動画あり
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝径)約15 適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 コード長さ(m)1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 寸法(mm)(ベース台)285×245×20 質量(kg)3.5 角度(°)刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 チップソー外径(Φmm)230/255 チップソー内径(Φmm)25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

N-822 刃研名人チップソー ニシガキ工業 動画あり
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 質量(kg)約5.9 トラスコ品番853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)9.1 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)515×305×210 使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)210 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)30 質量(kg)約4.9 トラスコ品番853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)9.1 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 刃数(p)48 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用 刃数(p)36 厚さ(mm)(台金)1.25 材質(台金)炭素鋼 タイプV型埋込 穴径(Φmm)25.4 適合材竹・笹、雑木、雑草 刃型チドリ刃 研磨面チドリ面・先端・スクイ
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴無 厚さ(mm)1.25 刃数(p)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

ツムラ(津村鋼業)笹刈刃
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴無 厚さ(mm)1.25 刃数(p)40
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴無 厚さ(mm)1.25 刃数(p)30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。穴付で軽量です。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴付 厚さ(mm)1.25 刃数(p)40
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用 刃数(p)52 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質(刃部)超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 JIS規格B9212
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。
用途雑草・笹・竹に。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 タイプ超軽量タイプ 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソー 巴(ともえ)
エコ商品
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用 タイプ超軽量タイプ 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小野ブレード軽切ソー BA型
山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用背中形状は、角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性を追及した「R研磨チップ(特許)」を60枚刃に採用。竹や笹、木などハードな条件にも対応します。
用途一般草刈はもちろん、竹や笹、雑木等の少々太い木にも対応。 穴径(Φmm)25.4 刃形チドリ刃 基板厚(mm)1.25
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業スーパーV60K
激軽300gで疲れにくい。60枚刃で耐久力アUP。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。超硬チップは研磨で切れ味バツグン。側面はチドリ研磨仕様。チップが飛びにくい埋込V型。
歯数60 刃数(p)60 穴径(Φmm)25.4
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約355gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数36 質量(g)355 外径(Φmm)255
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

小野ブレード軽切ソー BA型
2枚組は、一枚入りに比べてお得な価格。山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用、背中形状は角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
1個(2枚組)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約290gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数34 質量(g)290 外径(Φmm)230
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度) 刃数64 直径(Φmm)255 穴径(Φmm)25.4 山数64 刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
2,150 税込2,365
翌日出荷

52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈 刃数52 穴径(Φmm)25.4 山数52 刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度) 刃数60 直径(Φmm)230 穴径(Φmm)25.4 山数60 刃厚(mm)1.25
1枚(1枚)
2,150 税込2,365
翌日出荷

オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール 質量(g)430 外径(Φmm)230 穴径(mm)25.4
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

オリジナル軽量窓を採用。チップ横すくい研磨で切れ味が大幅アップ。刈払機の回転数を低くして楽に刈払いができる。チップはV40材質を採用し耐衝撃性に優れ安全性を重視し耐摩耗性も優れている。本体は日本規格材質を採用により安全性を重視。竹・笹・雑木用で刃形は交互刃を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール 質量(g)510 外径(mm)255
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷