1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法(mm)(使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95
科目美術
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
スケッチ用として持ち運びに適しています。
多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。
2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。
バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
寸法(mm)Φ140×110
1個
¥349
税込¥384
欠品中
重ねてコンパクトに収納できます。
材質HIPS・PP
タイプ3槽
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×106×88
アズワン品番65-2215-84
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。
材質PP
タイプ2槽
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110
アズワン品番65-2215-85
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質土物
電子レンジ○
食器洗浄機○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×65
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。
ローラーバケの洗浄に。
コテバケの洗浄に。
油絵の具を使った後の筆の洗浄に。
水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
使いやすくて筆先を傷めにくいリンス入りタイプ!エコノミープライスで新登場。使いやすく、筆先を傷めにくい油絵具専用筆洗液です。
1個(2L)
¥2,450
税込¥2,695
3日以内出荷
キャッチコピー:筆洗に筆を簡単固定。筆洗の底で穂先が変形しない!。商品説明:EVAで様々な筆洗に筆を簡単に固定できる
セット内容本体のみ
材質EVA
寸法(mm)65×30×20
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
室内で使ってもいやな臭いがしない無臭タイプ!リンス入りで筆先を傷めにくい。
セット内容 バッグ/絵の具12色/画筆2本(6号・14号)/筆ケース/パレット/大型筆洗/スポンジ
寸法(mm)330×160
質量(g)860
「みるみる落ちる」画期的な筆洗車!!
用途シャンプー
寸法(mm)クリーナー:122(H)×Φ40、シャンプー:145(H)×Φ50
容量(mL)クリーナー:100、シャンプー:200
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
縮めると手提げに、伸ばすとショルダーに!幅広いマチで、W型筆洗も収納できます!バッグの裏には、A4スケッチブックが収納できます!教科書、資料集も収納可能!
材質ナイロン
寸法(mm)370×260×80
水タンク付きなので筆洗が不要です。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。
材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)
全長(mm)122
水タンク付きなので筆洗が不要です。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。
材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)
全長(mm)163
コンパクトなのに出し入れ楽々ワイドオープン!通気性良いメッシュバッグに取外しOKネームタグ付き 丈夫で使いやすく、絵の具が絞りやすい5mlラミネートチューブ入り12色セット 小学校の図工の授業に最適な小(6号)と大(12号)の2本(筆筒入り) 使いやすい工夫がいっぱい!16色パレットとワイド筆洗
用途画材セット
セット内容絵の具12色/(画筆)大(12号)/小(6号)×各1本/筆筒/パレット/筆洗/筆ふきスポンジ
質量(g)874
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×330×130
発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付
フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指かけリング付
筆洗不要の水筆入り
コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。
フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。
筆洗不要の水筆入り。
材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA
寸法(mm)115.5×158×29
ワイドオープンのため、筆洗バケツの出し入れが簡単。コンパクトサイズなので低学年学童にも持ち運びは容易で学校での保管にも良いソフトウレタンをケース底面に使用しているため、落下時の衝撃を緩和。金属リングをショルダー部にを使用しているので耐久性が良い。バッグに撥水加工処理をしているので防汚効果が期待されます。ホルダー式名札を採用しているので防犯性がアップ。毛の抜けが少なく、水含みが良い木軸画筆(ポリエステル毛)を採用
筆を洗う筆洗が不用で、ぼかしや混色をいつでもきれいな水で行うことができます。
携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。
必要最小限の水だけで描くことができる環境に優しい水彩画用筆です。
広い面の彩色に便利な平筆タイプが、パーツを外すと特大筆になるユニーク構造。
商品タイプ本体
材質本体:PE、キャップ:PP、首軸:PP、ぺん先:PEs
全長(mm)180
型セリース
タイプシングル
径(Φmm)13
線幅(mm)14.0以下
インク-
穂先(mm)(幅)約11、(長さ)約13
線の太さ平筆
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
用途描画
軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。
着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます
表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。
後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ヴィトラーユの粘度を下げることができます。筆洗いにも最適です。*絵具に混ぜる分量が多すぎると色の発色が損なわれます。
用途筆洗い液、薄め液用
仕様ヴィトラーユ用希釈液
トラスコ品番594-1013
材質ミネラルスピリッツ
危険物の類別非危険物
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
セット内容マット水彩12色ポリチューブ、角型筆洗、パレット、画筆 丸型プラ軸6号・12号、筆筒、筆ふき雑巾
質量(g)950
寸法(縦×横×高さ)(mm)120×330×130
筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。
携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。
また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。
種別丸筆
毛丈(mm)15
「水彩画を始めたい」方にお勧め。大満足のセットです。・水彩画初心者に最適な道具・紙がセットになっているので、。 悩まずに、これだけで始めることが出来ます。・マルマン、サクラクレパス、ステッドラー、ラファエル、。 ホルベインなど大手画材メーカー選りすぐりの。 14点の贅沢なセットです。・TVでおなじみの野村先生に、初心者向けの。 ポーチの仕様や、セット内容選定のご協力を。 いただきました。【セット内容】vifArt水彩紙中目F0(マルマン)・芯ホルダー鉛筆(ステッドラー)・芯削り器(ステッドラー)・デッサンスケール(ホルベイン)・水性ペン(サクラクレパス)・練消しゴム(ホルベイン)・筆洗い(マルマン)・パレット(マルマン)・透明水彩絵具(ホルベイン)・丸筆3号(ラファエル)・丸筆0号(マルマン)・平筆5/8号(マルマン)・水筆(サクラクレパス)・ポーチ(マルマン)
材質ポリエステル
質量(g)900
本体寸法(mm)縦190×横250
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ