使いやすくて筆先を傷めにくいリンス入りタイプ!エコノミープライスで新登場。使いやすく、筆先を傷めにくい油絵具専用筆洗液です。
1個(2L)
¥2,450
税込¥2,695
3日以内出荷
室内で使ってもいやな臭いがしない無臭タイプ!リンス入りで筆先を傷めにくい。
シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。
U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。
臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。
用途U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄
成分低臭性イソパラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力30gで400mL
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別非危険物
セット内容ファースター油絵具[12色12本セット(12mL)]×1、オリジナルペインティングオイル(50mL)×1、筆洗液 エコウォッシャー(100mL)×1、油壼 NO.8×1、ペインティングナイフ SU-2 ×1、ペーパーパレットS×1、筆筒 グリーン 大 ×1、油筆 B 平 4号×1、8号×1、12号×1、P.P.クリアケース×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
5日以内出荷
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
仕様アクリル・油彩兼用
タイプ中目
材質(枠)高級桐材
こんなお得な商品も!

ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥889
税込¥978
油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
成分有機溶剤
タイプシンナー(うすめ液)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ混合溶剤
ブラシに残っている髪をしっかりと取り除けます。
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ABS樹脂
全長(mm)170
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ホーキの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることができます。
トラスコ品番474-2389
材質本体:ポリプロピレン ピン:ステンレス
質量(g)72
アズワン品番65-0334-08
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
麻100%で、油絵の具・アクリル絵の具兼用の丈夫な中目キャンバス。
用途油彩・アクリル画兼用。
目の粗さキャンバス中目
混率(%)麻100
毛先に付着したゴミを簡単に取り除けます。
材質[ハンドル]PP、[串]ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
色褐色透明
比重0.8(相対密度)
引火点(℃)27
危険等級Ⅲ
溶解度水に不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。
精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。
無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤
流動点(℃)-70以下
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥889
税込¥978
合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
合成樹脂塗料用シンナー
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称Paraffin, liquid
比重d≒0.86
特性健康有害性
CAS登録番号8042-47-5
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
初心者、学校教材に最適11色+ホワイトご希望のセット内容で組み換えできます。
セット内容ファースター油絵具セット×1、オリジナルペインティングオイル×1、筆洗液 エコウォッシャー×1、油壺(No.5)×1、ペインティングナイフ×1、ペーパーパレット SS×1、油筆B平(4号、8号、12号)×各1、アーティストバッグ×1油絵具(各10mL)、オリジナルペインティングオイル(50mL)、エコウォッシャー(100mL)
1セット
¥5,373
税込¥5,910
5日以内出荷
関連キーワード