奥行D(mm)29
幅W(mm)28
質量(g)20
高さH(mm)63
綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。
質量(g)14
高さH(mm)約63
縦(mm)約27
横(mm)約20
サイズ(mm)約25×17(印字面)
幅W(mm)20
奥行D(mm)約60
等級を書き込む手間いらず!オリジナル抽選くじが簡単に作れます!ポンッと押したらできあがり!
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り
セット内容特賞、1等~9等、当り、はずれ、残念賞、各1本(13種)
材質木、耐油性樹脂
寸法(mm)(台木)高さ4.5×幅10×長60
印面サイズ(mm)高さ3×幅7×厚さ3
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
もっとも定番の三角くじです。等級を書き込んで貼りあわせばできあがり。はずれのみ張り上げ加工をしています。
仕様裏白無地(すべて)
セット内容はずれ券用(貼り上げ):1000枚、当り券用(貼りなし):200枚
材質上質紙
寸法(mm)(斜辺)70×(底辺)98
坪量(g/m2)81
1箱(1200枚)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。
適度の硬度で彫の深い高級ゴム。
水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。
高さH(mm)10
幅W(mm)46
質量(g)20
奥行D(mm)60
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
サイズ特大号
文字種別英字
文字寸法(mm)16.5×11.1
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ単品
印面種別ゴム印
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!。ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。
種別両端アイ形
等級4
JIS規格JIS B 8818
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
関連資料(0.98MB)
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約67(電池別)
外径×全長(mm)約27×151
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約140
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
電源単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約200(電池別)
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約42×155
光束(Lm)約1000
照射距離(m)約307
取扱説明書(1.32MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
JIS4等級になり全てがグレードアップ!。吊り上げる荷にキズをつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
用途軽いのでとても扱いやすい 。折り曲げてもクセがつかない 。荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ
材質ポリエステル
色水色
等級JIS4等級
JIS規格適合品
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.37
色蛍光レモンイエロー
長さ(m)1
粘着力(N/25mm)4.6N/10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約99(電池別)
保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約35×122
光束(Lm)約500
照射距離(m)約159
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
等級JIS3等級
サイズ4号
文字種別英字
文字寸法(mm)4.1×3.0
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ単品
印面種別ゴム印
JIS4等級になり全てがグレードアップ!。軽いのでとても扱いやすい 。折り曲げてもクセがつかない 。荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色水色
ベルト幅(mm)25
長さ(m)3
規格適合品
等級JIS4等級
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
材質テトロン(ポリエステル)
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)
グリーン購入法適合
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形
色ブルー
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。
等級JIS4等級
厚さ(mm)8
規格JIS B 8818 4等級
材質ポリエステル
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):1.5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-74
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)
幅(mm)75
グリーン購入法適合
揚量(t)2.5
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
KNBⅣEベルトスリングです。JIS4等級。使用限界が判るシグナル付きで安全。強力ポリエステル原糸使用。長さのわかるタグ付き。
仕様●幅(mm):35●長さ(m):5●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番65-9575-79
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ