カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
    • アルミアングル(30)
  • 機構部品(12)
    • フレームその他形状(10)
    • □30シリーズ(2)
  • 建築金物(28)
    • アングル・ブラケット(25)
    • フラットタイプ(2)
    • 金折(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
その他・シルバー・ブラック・ブロンズ・ホワイト
表面処理
アルマイト・ステンカラー・ブロンズ・生地
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「等辺アングル」の検索結果


アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ
619税込681
1本
3日以内出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番435-1634材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)15
【オーダー】A6063不等辺アングル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063不等辺アングルNamekawa(滑川軽銅)
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 15X15X1.5 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.5アルインコ
419税込461
1本
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4273材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)15×15
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4288材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000ブロンズツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0アルインコ
809税込890
1本
当日出荷から翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 20X20X2.0アルインコ
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
999税込1,099
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4291材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000シルバーツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
ジョイント金具 不等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパンジョイント金具 不等辺アングルフラット型フジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1箱(5個)
4日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルフラット型フジテック・ジャパン
1,098税込1,208
1箱(5個)
4日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 不等辺アングルL型 フジテック・ジャパンジョイント金具 不等辺アングルL型フジテック・ジャパン
1,398税込1,538
1箱(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 等辺アングルL型 フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルL型フジテック・ジャパン
1,298税込1,428
1箱(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
不等辺アングル スチール TRUSCO不等辺アングル スチールTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルカッターIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ
569税込626
1本
当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
アルミ不等辺アングル 浜国アルミ不等辺アングル浜国
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
不等辺のアルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4000
ステンレス等辺アングル 浜国ステンレス等辺アングル浜国
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
等辺ステンレスアングルです。外2面HL仕上げとなっております。
用途幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000
アルミ等辺アングル 浜国アルミ等辺アングル浜国
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4000
アルミ不等辺アングル 浜国アルミ不等辺アングル浜国
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
耐震アングルとして木造の耐震補強に。
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4000シルバー
アルミ等辺アングル イーグルアルミ等辺アングルイーグル
879税込967
1本
翌日出荷
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8ブロンズ
アルミ等辺アングル イーグルアルミ等辺アングルイーグル
439税込483
1本
翌日出荷
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8シルバー
アルミ等辺アングル イーグルアルミ等辺アングルイーグル
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8
EL L型ブラケット不等辺アングルキャップ AWJEL L型ブラケット不等辺アングルキャップAWJ
8,998税込9,898
1セット(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE)寸法L(mm)30寸法H(mm)13寸法D(mm)3寸法W(mm)40寸法H'(mm)15寸法L'(mm)34寸法D'(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)寸法W'(mm)44
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から11日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
579税込637
1本
当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-5202材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)12
ジョイントプレート 等辺アングル 三基鋼業ジョイントプレート 等辺アングル三基鋼業
519税込571
1個
5日以内出荷
軽量棚やアングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持など、様々なシーンに活用できます。補強金具、機器などの取付。
穴径(Φmm)6.5
ハイパー不等辺アングル 八幡ねじハイパー不等辺アングル八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(2個)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12板厚(mm)6穴径(Φmm)6
特厚不等辺アングル 八幡ねじ特厚不等辺アングル八幡ねじ
279税込307
1個
当日出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,290税込5,819
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
アルミ等辺アングル アルマイト付  シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用 サカタ製作所雪止金具 アングル止め 重ね式折板用サカタ製作所
999税込1,099
1本
6日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
モリギン 平折アングル ACE(エース)モリギン 平折アングルACE(エース)
249税込274
1個
3日以内出荷
鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上黒塗装板厚(mm)3.2穴径(Φmm)4.8
モリギン 平折アングル ACE(エース)モリギン 平折アングルACE(エース)
249税込274
1個
5日以内出荷
鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)4.8
アルミ不等辺アングル ハイロジックアルミ不等辺アングルハイロジック(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミシルバー
アルミ等辺アングル ハイロジックアルミ等辺アングルハイロジック
239税込263
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミシルバー
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ
719税込791
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
869税込956
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら