23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620 高さ調節(レッグパイプ)4段階 折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200 背面(cm)幅26×長さ103
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にディップス運動。自宅でのトレーニング効果を高め、運動の幅を広げます。高さ調節5段階。ハイスタンド/ロースタンドの2WAY仕様。滑り止めゴム付き。握りやすいクッショングリップ。1台あれば様々なトレーニングが可能。身体を押し上げる動きで腕や胸、肩など上半身を広く鍛える
用途筋トレ、体力作りに。プッシュアップバー/トレーニングバー/2本セット/トレーニング器具/スポーツ/在宅/家庭用/健康グッズ/健康器具/運動/在宅/2本/ディップス運動/筋トレ/高さ調節5段階/腕立て/鉄棒/プッシュアップ/上半身/下半身/フィットネス/エクササイズ 材質スチール、TPR、PP、NBR 質量(kg)7 ブラック 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51×82×30~90(1個あたり) 最大使用者体重(kg)150
1セット(2個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

手軽な運動に最適なダンベルセット。クロム使用。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質スチール(クロムメッキ)
1セットほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板 質量(kg)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。
用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。 材質スチール、ABS、EVA 質量(kg)11 耐荷重(kg)90 表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030 保証期間1年
1台
10,900 税込11,990
5日以内出荷

収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング 材質TPR チューブ長さ(mm)約1500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。 材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ) 質量(kg)8 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200 高さ調節180・190・200・210・220cm ピッチ(cm)10(5段階)
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト 付属品保護マット 材質スチール、ABS、PVC 消費電力(W)210 耐荷重(kg)100 連続使用時間(分)90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5 スピード調節1~10km/h 傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式) 寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
1台
50,980 税込56,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いエクササイズバーの左右にチューブを取り付けたエクササイズ器具。その両端に付いたエクササイズチューブを脚にセットすると、エクササイズバーに負荷が加わりトレーニング作用が倍増します。エクササイズバーを持ち上げて上半身や腕のエクササイズに使ったり、バーを担いでスクワットをすれば脚やお尻のエクササイズも可能です。これ一つで全身の筋肉を鍛えることができます。エクササイズバーは分割ができ、チューブを本体から取り外すことも可能なのでコンパクトに収納することが可能です。また、エクササイズバーには、持ちやすいように両サイドにグリップハンドルを設置、そして中央には首にあてても痛くないようにスポンジを巻いています。
用途筋トレ、引き締め、トレーニング、ストレッチに。肩/腕/ウエスト/腰/胸/ヒップ/脚/チューブ 材質スチール、NBR、PP、TPR 質量(kg)約1.1 長さ(cm)チューブ:87 伸長(cm)チューブ:最大220 本体寸法(cm)長さ:102.5
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

LITEC (ライテック)アームバー
自宅でできるお手軽トレーニング。上半身の筋力アップにお勧めのアイテム。
全長(cm)56 材質スチール・PVC 負荷重(kg)負荷調整:30
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

カラダの筋力トレーニングまたは、シェイプアップ、有酸素運動をするのに最適。ひざを上げたり着地することにより下半身の筋力アップに最適。自宅やジムでいつでも気軽にトレーニングできます。足がすべらないようステップ台の表面をダイヤ状に加工しています。
用途マルチに使えるエクササイズステップ 材質PP 質量(kg)約2.6 ピンク 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×28×10/15
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

全身の筋力アップまたは腹筋の強化に最適。力を3点で支える3ウィールタイプは安定感抜群で初心者でも安心して使用できます。運動をアシストするストッパー付。
材質本体:ABS、ウィール:PU 質量(kg)約0.8 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×12×22
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1 材質スチール、(メーター)ABS 電源単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分)15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感のあるダブルホイール!インナーマッスルを鍛えて力強く、引き締まった上半身に。握りやすいラバーグリップ。床を傷つけないEVA素材。膝を保護するマット付属。
用途腹筋ローラーとして。筋トレ、ダイエットなどに。トレーニング器具 体幹 エクササイズ 腹筋 広背筋 大胸筋 三角筋 上半身 在宅 材質スチール、TPR、PP、EVA ブラック 質量(g)418 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×15×15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

腹筋トレーナー スライヴ(THRIVE) 動画あり
スライヴ(THRIVE)腹筋トレーナー
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分 付属品ACアダプター 材質張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約1.8m) 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21 適応体重(kg)100以下 取扱説明書(2.43MB)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アプリと連携して運動をもっと楽しく!ボート漕ぎの運動でエクササイズ。太ももや肩、背中など全身を使いながら効率よく有酸素運動ができるローイングマシン。スムーズに可動する大型スライドシート。スタイリッシュに収納できる立て掛けタイプ。移動用キャスター付き。タブレットトレー付き。サイクリングアプリ「kinomap」と接続可能。
用途筋トレ、エクササイズに。ボート漕ぎマシン 有酸素運動 ダイエット トレーニング フィットネスマシン 健康器具 全身運動 ダイエット器具 家庭用 仕様●メーター表示:(スキャン機能付き) 時間、距離、カロリー、ストローク数、ストローク速度、運動量、負荷●負荷調節:32段階 材質スチール、ABS、PP、PU、PVC、EVA、アルミニウム 質量(kg)23 ブラック 消費電力(W)4.5 電源専用AC/DCアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/出力DC9.0V 連続使用時間30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×161×62 負荷方式マグネット負荷方式 制限体重(kg)150
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

凸凹の2種類の突起が、狙った筋肉をピンポイントほぐしできるボディローラー。小型サイズで、本体空洞部にペットボトルやタオルがぴったり。持ち物が多いジムやレッスンバッグに気軽に入れられます。目的に合わせて、指圧の種類・強さを変えることができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。ミニ/筋肉ほぐし/コンパクト/ストレッチ器具/持運び/おしゃれ 直径(Φcm)9.9 耐荷重(kg)100 長さ(cm)15.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シットアップベンチとフラットベンチの贅沢な2WAY仕様。この1台あれば自宅トレーニングの充実度がアップ。運動のレベルや目的によって4段階の角度調節ができる。耐荷重90kg。大柄な方やダンベルを使ったトレーニングを挑戦したい方にも安心設計。折り畳めばコンパクトに収納できる。インテリアも生活同線も邪魔しない。しっかりとした厚さ5cmの運動しやすいシート。適度なクッション性で背中への負担も軽減され、トレーニングに集中できる。98cmの最適なシートサイズ。高品質なレザー調シート。汗をはじき、滑り難く、汚れを拭き取りやすい。直径約7cmの厚みのあるフットレスト。足や手にフィットする柔らかなクッション素材を使用。
用途トレーニング器具、エクササイズ器具として。ベンチワーク、腹筋運動、ダンベル運動などに。シットアップベンチ、フラットベンチ、筋トレ、宅トレ、ダイエット 材質スチール、PU(ポリウレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)、木板 質量(kg)7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(フラットベンチ)33.5×117.5×47.5、(シフトアップベンチサイズ)33.5×128×53 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×113.5×255 傾斜角度(°)4段階(18/20/22/24°)※シットアップベンチのみ 制限体重(kg)90
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷