カテゴリ

  • 建築金物(64)
    • 制震金物・火打金物(1)
    • 棚柱・棚受(2)
    • 筋交い金物(53)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
    • 下げ振り保持機(4)
  • 作業工具(8)
    • 大工関連品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(166)
  • 物流用品(18)
  • 安全標識(16)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(7)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「筋交い」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS筋かい金物合板タイプ BXカネシンPS筋かい金物合板タイプBXカネシン
659税込725
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
PS筋かい金物 BXカネシンPS筋かい金物BXカネシン
599税込659
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×15本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
角度目盛筋交付15cm 広島角度目盛筋交付15cm広島
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
竿が短いので、狭い場所でも角度測定やケガキ、角度の写しができます。左右のどちらにも動きます。筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
角度目盛筋交付30cm 広島角度目盛筋交付30cm広島
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
竿が短いので、狭い場所でも角度測定やケガキ、角度の写しができます。左右のどちらにも動きます。筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
角度目盛筋交付60cm 広島角度目盛筋交付60cm広島
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
竿が短いので、狭い場所でも角度測定やケガキ、角度の写しができます。左右のどちらにも動きます。筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
角度目盛筋交付45cm 広島角度目盛筋交付45cm広島
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
竿が短いので、狭い場所でも角度測定やケガキ、角度の写しができます。左右のどちらにも動きます。筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
スラックスハンガー アイリスオーヤマスラックスハンガーアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
予約販売
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約39.6cmのスリム設計のスラックスハンガーです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。クローゼットの中やお部屋にそのまま置けます。ズボンやスカート20着を掛けられます。専用ハンガー付きです。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。アイロンがけや作業スペースとして使用できます。作業しやすい高さ約79.5cmです。(※アイロンがけを行う際は、下にアイロンがけ用の布などを敷いてください。)両サイドにはスプレーやS字フックなどが掛けられ便利です。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。お客様組み立てとなります。
材質【ハンガー】金属(鋼)(ポリエチレン樹脂塗装)、【ハンガーパイプ・側フレーム・筋交】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/ブラック高さ(mm)【パイプハンガー下】662質量(g)7480耐荷重(kg)【パイプハンガー】20、【側フレーム】2天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×396×795材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード収納の目安ズボンやスカート20着総耐荷重(kg)34
KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~ 尾崎亀商店KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~尾崎亀商店
139税込153
1本
6日以内出荷
コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた10度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)10毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~ 尾崎亀商店KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~尾崎亀商店
139税込153
1本
6日以内出荷
コーキングプライマー塗布に特化した刷毛です。筋交いの角度にこだわり、試行錯誤の上辿り着いた15度を採用しています。薄タイプは住宅のサイディングボードへのプライマー塗布時におすすめです。
用途住宅のサイディングボードへのプライマー塗布厚さ(mm)5全長(mm)260先端角(°)15毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛毛幅(mm)15
BIGX3 レッドレベル SOLABIGX3 レッドレベルSOLA
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
BIGX レッドレベル SOLABIGX レッドレベルSOLA
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
単管垂れ幕カバー 仙台銘板単管垂れ幕カバー仙台銘板
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂商事ステンレス洗濯機ラック積水樹脂商事
9,598税込10,558
1台
11日以内出荷
スペースを有効活用できる棚3段タイプ。本体の横幅は洗濯機や設置スペースに合わせて調整できます。棚部は収納力抜群の奥行ワイドなメッシュ棚。中段・下段棚は高さ調整ができます。筋交いパイプを採用しておりグラツキを軽減します。ドライバー不要で組立て簡単です。
用途洗濯ラック ランドリーラック材質本体/ステンレス巻きスチールパイプΦ22.2・Φ19.1・Φ15.9mm、部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.6耐荷重(kg)10まで(各棚5まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70~91×36×175
クッションガード エスコクッションガードエスコ
2,400税込2,640
1組(2本)
翌日出荷
付属品:専用両面テープ。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途柱・筋交い・梁などの構造物・機械周りの角・突き出た危険な角に材質NBR(発泡ゴム)
パイプジョイント金具 端末・下 HOJOパイプジョイント金具 端末・下HOJO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 端末・上 HOJOパイプジョイント金具 端末・上HOJO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
中型シャッターガード 差込式 防風対策 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防風対策南国殖産
349,800税込384,780
1セット(2本)
21日以内出荷
中型シャッターガード(Mタイプ)です。既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。工事不要の差込タイプ。手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。
設置方法差込式モデル関連資料商品カタログ(1.45MB)取扱説明書(1.45MB) (1.89MB)
中型シャッターガード 差込式 防犯対策 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策南国殖産
219,800税込241,780
1本
21日以内出荷
中型シャッターガード(Mタイプ)です。既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。工事不要の差込タイプ。手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。
設置方法差込式モデル関連資料商品カタログ(1.45MB)取扱説明書(1.45MB) (1.89MB)
アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
アルミニウム合金製 棚台車 ピカコーポレイションアルミニウム合金製 棚台車ピカコーポレイション
289,800税込318,780
1セット(6台)
7日以内出荷
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番243-0569セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪長さ(mm)1899幅(mm)686シルバー高さ(mm)1780均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300
安心クッションL字型2m 細 カーボーイ安心クッションL字型2m 細カーボーイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。形状L字型イエロー長さ(m)2
単管垂れ幕カバー ヨコ (片面クリアタイプ) グリーンクロス単管垂れ幕カバー ヨコ (片面クリアタイプ)グリーンクロス
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
A3用紙のヨコタイプです。筋交や単管にも使用でき、1枚で2役をこなします。下段にファスナーがあるので防雨機能も備わっています。片面クリア対応なので、片面印刷されている垂れ幕の保護に最適です。
用途単管垂れ幕の保護に。寸法(mm)600×450タイプ片面クリアタイプ使用可能用紙サイズA3
[EA976AM-41用] 筋交い エスコ[EA976AM-41用] 筋交いエスコ
5,270税込5,797
1本
翌日出荷
EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
材質スチール寸法(mm)1829×1219質量(g)4000
柱施工筋カイ金物3 八幡ねじ柱施工筋カイ金物3八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(5個)
3日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メタリフ筋かいプレート 八幡ねじメタリフ筋かいプレート八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
ヘキサプレートSD 八幡ねじヘキサプレートSD八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
フリーダム45プレート 八幡ねじフリーダム45プレート八幡ねじ
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ニュー皿ビス筋かいBOX 八幡ねじニュー皿ビス筋かいBOX八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
正方形なので左右どちらでも使用できます。 柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ジャスティーガセットライト 八幡ねじジャスティーガセットライト八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
Nフリーダム筋カイPT2倍用 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
EGガセット 八幡ねじEGガセット八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(5個)
3日以内出荷
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
BXハイパーガセット 八幡ねじBXハイパーガセット八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
2倍筋カイ金具 八幡ねじ2倍筋カイ金具八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
2倍筋かいトライ 八幡ねじ2倍筋かいトライ八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
1.5倍筋かいリベロ 八幡ねじ1.5倍筋かいリベロ八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(5個)
3日以内出荷
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
2000mm クッションガード 黄 エスコ2000mm クッションガード 黄エスコ
3,000税込3,300
1本
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性に優れています。長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状L字型厚さ(mm)18質量(g)約710外幅(mm)48×48内幅(mm)30×30
単管垂れ幕カバー TRUSCO単管垂れ幕カバーTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地
作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.50m 天板600X400 TRUSCO作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.50m 天板600X400TRUSCO
42,980税込47,278特価
1台
取扱停止中
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様踏面タイプ:高強度タイプトラスコ品番258-0906材質アルミ合金段数2段設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)600×400段高(mm)250最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629設置寸法・間口(mm)620
筋かいシート両面印刷 作業前に足場の点検 ユニット筋かいシート両面印刷 作業前に足場の点検ユニット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。着脱が簡単なマジックテープ式です。ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。平成27年7月1日施行 労働安全衛生規則改正適合品です。工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に最適です。
用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番776-1872材質本体部:遮光ビニールターポリン、面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)質量(g)140取付方式裏面マジックテープ式縦(mm)450横(mm)600表示内容作業前に足場の点検(両面表示)
筋かいシート 昇降階段 ユニット筋かいシート 昇降階段ユニット
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番286-9424材質ビニールターポリン厚さ(mm)0.35摘要裏面マジックテープ付質量(g)130取付方式裏面マジックテープ式縦(mm)450横(mm)600表示内容昇降階段
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら