スジ入ゴム
防振・防音・すべり止め等
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)40
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
エスコ品番EA997XJ-57
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-32
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-38
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
厚さ(mm)6
トラスコ品番133-1563
質量(kg)110
長さ(m)10
幅(m)1.2
1枚
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
エスコ品番EA997XJ-35
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-31
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-70~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
エスコ品番EA997XJ-52
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-34
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に
材質ゴム製
色表:緑、裏:黒
仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)80
タイプタテ筋
寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
1巻
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
エスコ品番EA997XJ-39
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-54
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
サイズ幅1m×長さ10m×厚さ3mm
材質ゴム製
質量(kg)約40
安全通路の確保に最適です。ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
材質ゴム
厚さ(mm)3
色【表】緑【裏】黒
幅(m)1
エスコ品番EA997XJ-37
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-51
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-58
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。
用途歩行者用安全通路に。
色【表】緑【裏】黒
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000
滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
エスコ品番EA997XJ-53
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-36
長さ(mm)5000
幅(mm)200
厚さ(mm)3
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-33
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)3.0
長さ(m)20
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-20~60℃
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。
材質ゴム
シート幅(mm)1000
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm)3
材質ゴム
色グレー
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
材質ゴム
色グリーン
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
両面筋入り。
材質天然ゴム
幅(mm)100
厚さ(mm)10
長さ(m)1
適合用途防振
1パック(2巻)
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山
長さ(m)1
電圧(V)交流・直流7000以下
幅(m)1
筋入りなので、防振効果が高いです。
用途防振、防音に。
トラスコ品番820-1708
材質天然ゴム(NR)
長さ(mm)600
幅(mm)600
厚さ(mm)10
色黒
使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ノンスリップで消音にも効果的です。
筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
色グリーン(表裏とも)
幅(m)1
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
関連キーワード
1
2
次へ