41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62 測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110 松吉医科器械コード24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

脛骨前方移動量(ATT)を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。ラックマンテストの要領で簡便に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。携帯時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。
付属品サポートベルト(W30×L440×H4mm)、キャリングケース(W140×D15×H130mm) 質量(g)約165 測定範囲(mm)回転目盛/0~15、側方目盛/0~20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/155×20×100、携帯時/85×20×90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000068 松吉医科器械コード24-6450-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード24-2086-02
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg)約4 電源単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110 長さ(cm)(足底)約32 検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法アイソメトリック測定 測定回数1回 棒径(Φmm)(足指かけ棒)8 測定範囲(kg)0.5~80 適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

タイガー医療器ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88 測定範囲(kg)0~13 松吉医科器械コード24-5577-00
1個
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328 測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
264,980 税込291,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品足指筋力固定ベルト 質量(kg)約4 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110 測定範囲(kg)0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下 質量(g)260 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個 測定範囲150kgf以下 質量(g)約147(ベルト部除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く) 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L) 質量(g)120 電源単4アルカリ乾電池2本 計測範囲10Hz~5000Hz
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80 電源単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm)約200×480×110 付属品固定ベルト・アナログ出力コード
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm)約200×480×110 質量(kg)約4 測定方法アイソメトリック測定 測定範囲(kg)0.5~80
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OSWindows(R)7/8/10 アズワン品番7-4877-03
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用 材質プラスチック 寸法(mm)105 測定範囲-30°~120° 質量(g)25 目盛ピッチ(°)2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/30kgf以下 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

1組(50個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

測定範囲:1000~7000cc(目盛:100cc単位)。付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質ABS樹脂 質量(g)120 寸法(cm)底部Φ7×高さ9 アズワン品番63-4093-27
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

酒井医療収納ケース
モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
用途モービィ専用ケース(モービィオプション品) 材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン 質量(g)約900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90 耐荷重5kg 収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

伊藤超短波イトーEasyfoce
筋力測定を正確に簡単に行えます。 付属のストラップを使用してハンズフリーの測定が行えます。 素早い結果表示で、複数値の読み取りが可能です。
1台
97,200 税込106,920
4日以内出荷

ジェイマー型ハンドル
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)490 精度±2%RO以内 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

アナログデータを出力するための専用ケーブル
用途(モービィオプション品) その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス) ケーブル長(mm)約1000
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

トーエイライトラインテープW50
反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20 質量(g)250/巻 材質軟質ビニルフィルム
1組(4巻)
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コマンダーエコーMMTは、徒手筋力測定法(MMT)を用いることにより、客観的かつ定量的な結果を得ることができます。
質量(g)200 電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×61×53 充電時間4時間 測定範囲(kg)0.5~68 アズワン品番66-0037-37 伝送距離(m)3
1個
295,998 税込325,598
11日以内出荷

コマンダーエコーは無線タイプの携帯型評価システムです。各モジュールによって「脊柱の可動域評価」「手の評価「痛みの評価」「筋力評価」を行う事ができます。後から必要なセンサを追加購入できるモジュラータイプです。コンソール(本体)×各種センサーの組み合わせで多岐にわたる測定が可能(測定にはセンサーが必要です。)。コンソールはあらかじめ設定された反復回数に合わせて、各テストが終了すると次のテスト待機画面に移行します。
充電時間4時間(ACアダプター) 保存環境20テスト アズワン品番66-0037-36 伝送距離(m)3
1個
209,998 税込230,998
11日以内出荷

机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。
用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。 硬さアスカーC 35 度(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ) 最大荷重(N)1000 取付ネジ径M6
1台
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。
付属品ハンドル、6 種のアタッチメントパッド、キャリングケース、検査成績書、安全キャップ 精度±0.3%F.S. 表示針式 本体質量(kg)約 1.1 最大荷重(N)750 単位N(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷

腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付 4 桁 グラフィック 本体質量(kg)約 1 最大荷重(N)1000 単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高筋力だけでなく、指定された強さを発揮する能力や維持調整する能力、力を出すスピードなどアナログ出力をして分析する研究や、健康診断などで使われてます。握力を測定する筋力アタッチメントです。波形表示をする場合は、TSA-210か、TSA-110 + A/Dコンバータが必要となります。
質量(kg)約0.65 寸法約154(W)×240(D)×60(H)mm 測定範囲(kg)0~100 アズワン品番69-8551-44
1個
261,998 税込288,198
41日以内出荷