ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。
ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。
手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。
サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚
アズワン品番68-4069-49
1式
¥149,800
税込¥164,780
48日以内出荷
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。
ワイドレンジで測定できます。
ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。
記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。
作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定精度±5%以内
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて,脳波,心電図,筋電図,fNIRSの解析方法について丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる一冊。
初版年月2018/10/01
分類専門
判型B5
ページ数166
ジャンル医学薬学
著者名小野弓絵
1冊
¥3,000
税込¥3,300
10日以内出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
筋電センサ用のディスポーザブル電極(大)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、筋電センサ用シールで身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2
仕様●電極サイズ(L×W):40.8mm×34mm●接着部サイズ(L×W):34mm×34mm●入り数:50
アズワン品番67-0361-17
1袋
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
導電性粘着剤(ステッキーゲル)を採用した全面粘着タイプです。優れた粘着力を維持し、安定した波形を提供します。手術室・負荷心電図(ストレステスト)を中心に、病棟までご利用いただけます。2570・2570-3はアブレイダー(接触抵抗を減少させる前処理材)付きです。
寸法(mm)40×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000192
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。
付属品専用アース線、収納ソフトケース
トラスコ品番455-6933
幅(mm)68
測定範囲0.01~19.99kV
高さ(mm)138
質量(g)160
奥行(mm)22
電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)
使用温度範囲0~40℃
測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能
使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと
測定距離30mm(被測定物と検出部間)
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。
仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25
アズワン品番67-0361-16
1袋
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー
全長(mm)600
色ブルー
入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
仕様電極(約30×20mm)
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
アズワン品番8-3068-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000193
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10枚×10シート)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番481-0741
質量(g)196(電池含む)
外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4
電源単3形電池×4
表示範囲0~±19.9kV
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
導電性粘着剤により、しっかり固定できるディスポタイプです。ルーチンの12誘導心電図に適しています。M306L10JとM306L10JCは心電図検査用電極のクリップです。
材質フィルム基材・導電性粘着剤
クリップΦ3mmジャック・ワニグチグリップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00107H00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
適合HAKKO 499
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)35×30
アズワン品番8-4706-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
関連キーワード