20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です 柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 竹の子掘りに最適
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業 根起こしや、たけのこ掘り作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)240 トラスコ品番780-7678 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)2
1丁
9,698 税込10,668
3日以内出荷

ヘッド 選べる竹の子掘り鍬 千吉 金 動画あり
用途選べるシリーズ交換部品 幅(mm)70 全長(mm)285 奥行(mm)40 材質刃物鋼 高さ(mm)40 質量(g)1140
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30 ブラック 質量(g)2638 タイプ 刃長(mm)約160 刃幅(mm)80(湾曲)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)300 幅(mm)70 全長(mm)300 質量(g)1150 材質(ヘッド)手打ち鍛造
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 トラスコ品番335-4202 質量(g)450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

選べる 広幅鍬 千吉 金 動画あり
便利で経済的な取り替え式。
用途選べるシリーズ交換部品 高さ(mm)45 材質刃物鋼
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1060 先幅(mm)113 トラスコ品番818-4420 材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg)1.15 高さ(mm)205
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

鍬の専門メーカーがタケノコ掘り専用に造った本格的な鍬です。レジャーでのタケノコ堀りはもちろん、プロも使う丈夫な逸品です。タケノコ掘り専用鍬ですが、自重で土を掘り込める肉厚の長刃が、家庭菜園では耕作の初めの土が固く締まった畑の土起こしにも使えます。鋭い切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの丈夫な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り。 刃幅(mm)85 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途たけのこ堀用 幅(mm)310 材質頭部:刃物鋼柄部:樫 全長(mm)1080 高さ(mm)1080 質量(g)2220 奥行(mm)85
1個
8,798 税込9,678
欠品中

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。 商品タイプ頭+柄セット トラスコ品番411-5589 材質スチール 全長(mm)326 質量(g)530 タイプバチツル 材質(柄部) 刃先(mm)326 先幅(mm)35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm)125 切刃長さl(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 刃の厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
欠品中

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)