173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製 材質(本体)アルミ製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ 材質(金具)アルミ
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質アルミ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類2種類(直噴・拡散) 仕様噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に トラスコ品番797-4035 適合機種SEV-25Lなど 材質アルミ 寸法(mm)25 質量(g)250 アズワン品番64-6358-91
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロケットノズル
広い範囲に散水する場合に。
材質アルミ合金
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型 粒度#200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。 形状円筒先丸型 粒度#200 円筒先丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
879 税込967
当日出荷

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 粒度140/170
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド 形状円筒先丸 軸径(Φmm)3 全長(mm)45
1パック(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸 幅(mm)11 品番【専用ホルダー】49755 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 外径(Φmm)6
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)
形状円筒先丸 幅(mm)26 品番【専用ホルダー】49810 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)17
1パック
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
形状円筒先三角 幅(mm)15 品番【専用ホルダー】49780 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)11
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
形状円筒先三角 幅(mm)11 品番【専用ホルダー】49770 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 外径(Φmm)6
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
形状円筒先丸 幅(mm)15 品番【専用ホルダー】49765 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)11
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)
形状円筒先丸 幅(mm)13 品番【専用ホルダー】49760 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)8
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)
形状円筒先三角 幅(mm)26 品番【専用ホルダー】49820 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)17
1パック
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)
形状円筒先丸 幅(mm)17 品番【専用ホルダー】49805 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 外径(Φmm)14
1パック
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)
形状円筒先三角 幅(mm)17 品番【専用ホルダー】49815 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 外径(Φmm)14
1パック
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778
トラスコ品番407-0970 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813
トラスコ品番407-3790 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,498 税込6,048
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)38 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,698 税込5,168
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803
トラスコ品番407-2510 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷