フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
2018年トラスコ掲載ページ10 0839
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
収納本数(本)1
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース
トラスコ品番816-4382
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)290
最小全長(mm)600(1段外側長さ)
筒径(Φmm)外径86、内径71
内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
収納本数(本)1
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色ナチュナル
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ10 0838
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
厚さ(mm)0.3
深さ(mm)50
伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。
大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。
硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び
材質硬質ポリエチレン
仕様6段階調整機能付き
色ブラック
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0839
DIY好き必見! 電子機器修理もこれ1本で。初心者さんでも扱いやすい、多機能な精密ドライバーセットです。126種類のビットが揃っているので、様々な作業に対応できます。コンパクトで収納性にも優れているので、工具箱に常備しておけば安心です。耐久性も抜群なので、長くご愛用いただけます。
用途126種類のビットがぎっしり。この1セットでDIYも電子機器修理も楽しめちゃう! コンパクトで収納力抜群だから、いつでもどこでも使えるね。初心者さんもプロも大満足!
付属品収納ケース
寸法(幅W×高さH)(mm)225×160
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で安価な取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ブラケット使用用途 = XS 円筒形 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)60
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ
BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。
防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。
クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。
立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド
形状小型
質量(g)140(バッテリー含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107
レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)
機能スケジュール設定:毎日と毎週
バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間
液晶パネル1.44” IPS LCD
解像度1080P HDR
防塵防水性能IPX4
視野118°
モードキャプチャー:タイムラプス
絞りf/2.0
使用場所屋内外
焦点距離19 mm(35mmと同等)
動作温度範囲(℃)0~45
カメラ仕様夜間撮影、露出モード
ストレージ128GB(SDカード)
1個
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付
付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書
寸法(mm)140×260×310
質量(kg)約2.0
総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)
照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式
接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個
対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)
鏡筒形式単眼
焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
1台
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
ファインガード(R)。取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ5L
品種角型 スライドロックタイプ
アズワン品番68-5091-53
寸法(縦×横)(cm)23.5×18.6
1ケース(8個)
¥6,908
税込¥7,599
6日以内出荷
ファインガード(R)。取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。
サイズ3L
品種角型 スライドロックタイプ
アズワン品番68-5091-52
寸法(縦×横)(cm)15.4×18.6
1ケース(8個)
¥6,908
税込¥7,599
6日以内出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
Schneider Electric の光電センサは、XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUA
アズワン品番65-7330-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric の光電センサは、 XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
510mm~870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。
A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。
持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。
収納枚数トレーシングペーパー/60~120、青焼き/30
材質キャップ/ABS、筒/PE
内径(Φmm)70
外径(Φmm)92
内寸法(mm)(伸縮)500~860
外寸法(mm)(伸縮)510~870
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。このセンサは円筒形プラスチックケースを備えています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検出(存在又は通過)に適しています。このセンサは、 CE 及び cETLus の認定、 IEC60947-5-2 及び UL61010-1 規格に準拠しています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO+NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)30
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 4.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。等価直列抵抗 = 135mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。長さ = 38mm。直径 = 21mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ