用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
毛丈(mm)27
外径(Φmm)15
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)78
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
こんなお得な商品も!

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.30
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。
軸径(Φmm)6
仕様賠償保険付
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
線径(Φmm)0.25
軸径(Φmm)6
材質スチール
軸長(mm)24
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)30
直径(Φmm)15
仕様六角軸(対辺6.35mm)
形状筆型
軸長(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)
筒長(mm)24
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
適合材各種金属製品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)30
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)3
摘要ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具変速式電動マイクログラインダー
線径(Φmm)ステンレス0.1(304)
適合材アルミ
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質スチール
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。
用途煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
仕様ダブル巻
全長(mm)225
直径(Φmm)20
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
材質(毛)ワイヤー
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途サビ落とし・ペンキはがし。
材質(毛)ワイヤー
仕様シングル巻き
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
関連キーワード