反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ
長さ(mm)500
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
筒状クレープ紙を使用した緩衝材です。環境に優しく、省資源の製品です。
作業性が非常に良く、ワンタッチ装着が可能です。
底抜け防止のため、広がらないように底付近には編み目を入れておりません。
用途果物全般・陶器類・高級ガラス製品などに。
材質再生クレープ紙
キャッチコピー:クレヨン等で着色できる!。商品説明:クレヨン等で着色できる!
セット内容本体×1
材質紙
寸法(mm)680×445mm
1セット
¥319
税込¥351
3日以内出荷
1.8L 2本筒式箱がぴったり入る袋状のプチプチ。 宅配用に便利です。
種別宅配箱
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
こんなお得な商品も!

伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。
使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。
可燃ゴミとして処理可能です。
被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。
用途梱包の緩衝材に。
寸法(mm)80×300
タイプボトルタイプ
1箱(2000枚)
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
ペーパークッションソフトは筒状クレープ紙を使用した緩衝材です。手触りがソフトな緩衝材です。
用途主な用途は果物用等を被せて使用します。作業性が非常に良く、ワンタッチ装着が可能です。環境に優しく、省資源の製品です。
材質紙
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール
手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。
色ブラウン
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)400
粘着剤アクリル系
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
形状四角
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1600×1300×1.5
材質PVC
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
材質PVC
形状マット
質量(kg)約2.7
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
関連キーワード