再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
タイプ色付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 005
らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)(6時間)7以下
口径(Φcm)4.8
エコマーク認定番号10 146 005
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
材質再生プラスチック100%
色青
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。国内工場での製造で安心の品質です。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。バージン材より安価で提供可能です。業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:手締用
材質プラスチック再生100%
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.62
色青系
高さ(mm)200
タイプeG15
長さ(m)1000
外形寸法(mm)350
エコマーク認定認定
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)紙管無
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)。。【グリーンライトバンドのCO2削減効果】。再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。
用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。
色青
径(Φmm)紙管:200
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25以下
エコマーク認定番号16112014
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:機械用
材質プラスチック再生100%
色青
高さ(mm)200
外形寸法(mm)430
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー
質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×577×245
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号20 155 033
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
セット内容インクカートリッジ(50ml)×3 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml)×3 各3本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書
質量(kg)約27(インクカートリッジ含まず)
色白
外形寸法(mm)使用時:970×505×230
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28(動作時)
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度2400×1200dpi
印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約43秒
給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数1
使用可能用紙サイズA1
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード