「箒 小」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒検知警報器 (防爆) エスコ転倒検知警報器 (防爆)エスコ
82,500税込90,750
1個(1個)
8日以内出荷
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅材質本体・ソフトケース:樹脂寸法(mm)112×23×70 (H)質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)電源単4電池×3本 (付属)角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135対応中継機:EA864CM-21A・-22機能電池切れ報知機能 定期送信機能周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆 (ia)電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒型式検定合格番号第T70044号警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
表示灯付フラット発信機 塗代カバー ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機 塗代カバーニッタン(NITTAN)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品なべ小ねじM4×15(4本)適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
パイプ柄ガーデンホーキ 小 CLUB.Jパイプ柄ガーデンホーキ 小CLUB.J
879税込967
1個
翌々日出荷
用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレンベージュサイズ繰り返し・詰め替え対応
木柄 園芸ホーキ 千吉木柄 園芸ホーキ千吉
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。水濡れにも強い素材です。
用途清掃作業、軽い除雪作業に。材質穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド繰り返し・詰め替え対応
ちょこっとお掃除セット サンベルムちょこっとお掃除セットサンベルム
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
床や畳を傷つけにくい棕櫚を使用
材質(棕櫚ほうき)柄:黒竹 穂・ヒモ:棕櫚 (テーブルほうき)柄:竹 穂・ヒモ:棕櫚 (ちりとり)紙 塗装:渋柿長さ(mm)ほうき大600、ほうき小240、テーブルほうき265、ちりとり230幅(mm)ほうき大150、ほうき小100 、テーブルほうき70 、ちりとり210質量(g)ほうき大 100、ほうき小 43、テーブルほうき 15、ちりとり 57縦(mm)ほうき大25 、ほうき小24、テーブルほうき15、ちりとり65繰り返し・詰め替え対応
盆栽ほうき 喜久和盆栽ほうき喜久和
699税込769
1個
3日以内出荷
盆栽のお手入れ後の掃除に使います。
手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク手押しスイーパー”SW250”ニルフィスク
87,980税込96,778
1台
当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛けモップほうきホルダー トライメイト壁掛けモップほうきホルダートライメイト
599税込659
1個
当日出荷
モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に寸法(mm)固定可能:約10~30質量(g)75本体寸法(mm)52×52×116取付面位置光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
伸縮溝用ブラシ タカショー伸縮溝用ブラシタカショー
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質台:天然木長さ(mm)約1300幅(mm)130全長(mm)770~1300材質(柄部)スチール材質(毛)塩化ビニル樹脂繰り返し・詰め替え対応
竹手箒 小 伝蔵竹手箒 小伝蔵
18,980税込20,878
1ケース(30本)
当日出荷
柄のついてない竹製の手箒です。 竹穂をまとめたシンプルな作りなので、小さく小回りが利く手箒です。
用途腰を下ろして苗を植える際のゴミを掃いたり、芝を植える際の下ならし作業に長さ(mm)540トラスコ品番168-1126材質幅(mm)130質量(g)200タイプ繰り返し・詰め替え対応
ネコの手 すみれホーキ 早川工業ネコの手 すみれホーキ早川工業
399税込439
1本
当日出荷
トイレやベランダ、玄関などちょっとお掃除したい時にとっても便利。また小さい箒なので収納も簡単です。
全長(mm)520幅(mm)225質量(g)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×25×520材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
木柄油引(ホーキ型) 相場産業木柄油引(ホーキ型)相場産業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質木柄、純綿
伸縮園芸ホーキBR 千吉伸縮園芸ホーキBR千吉
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。
用途土、泥、落ち葉の掃除。材質穂部:PP樹脂 柄部:アルミ
自在ほうき用部品 スペア EBM(江部松商事)自在ほうき用部品 スペアEBM(江部松商事)
839税込923
1個
翌々日出荷
材質馬毛とポリプロピレンの混毛
自在ほうき EBM(江部松商事)自在ほうきEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質馬毛とポリプロピレンの混毛
砲金製カスケードポンプ 三相電機砲金製カスケードポンプ三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
カスケード方式採用により高揚程を実現。 接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。
用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター自動復帰
ウルトラホーキ コンパルウルトラホーキコンパル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)、甲:ポリエチレン(PE)2018年トラスコ掲載ページ9 0201繰り返し・詰め替え対応
園芸ホーキ 千吉園芸ホーキ千吉(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
庭まわり、外回りでの清掃作業に最適です。土、小石、砂、落ち葉などの掃除に最適です。除雪作業にも便利です。PP樹脂製穂部で、腰が強く作業がしやすいです。軽量・丈夫なアルミパイプ柄です。
用途ほうき。材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂
外部センサ・小電流対応型過電流警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型過電流警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキ TAKAGI(高儀)ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
サイズアズワン品番64-4066-22
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業漏電遮断器・漏電火災警報機用テスターテンパール工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
クリーンA(エース) つくし工房クリーンA(エース)つくし工房
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから作業所に合わせて使いやすいタイプをお選び下さい。
材質アルミ商品タイプ本体(フレーム)
ミニ・ボンベ 東邦金属工業ミニ・ボンベ東邦金属工業(2件のレビュー)
399税込439
1本
翌々日出荷
「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式カセットガス式材質容器:ブリキ鋼板キャップ:PE質量(kg)0.2TKG品番9-2124-1101TKG品番(2017)6-1958-1001
ペタキャッチ CONDOR(山崎産業)ペタキャッチCONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)ヒータ断線警報器 K2CUomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
外部センサ・小電流対応型断線警報器 ユーアールディ外部センサ・小電流対応型断線警報器ユーアールディ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)55電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら