429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
寸法(mm)110×210×220 架数72(12×6)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄 付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
34,980 税込38,478
翌日出荷

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)8.5 高さ(mm)460 タイプショートタイプ 脚間隔(mm)660 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61 容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
1,612 税込1,773
3日以内出荷

傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
用途滅菌 材質ステンレス 形状丸型 高さ(mm)180 穴径(Φmm)19
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
材質アルミ製 呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターシステム(229409、229410)の遠沈管スタンドの単品売りです。
仕様●サイズ(W×D×H):150.00×95.50×51.00mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:ポリプロピレン●RNase/DNaseフリー アズワン品番68-0312-02
1箱(5個)
9,898 税込10,888
43日以内出荷

周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
全長(mm)500 質量(kg)2 内径×外径(Φmm)41.6×48.6 ボルトM10
1本
9,489 税込10,438
3日以内出荷

2本の支柱で保持するためチューブ内全体を観察可能です。
仕様●ベース径×保持高:Φ76.2×63.5mm●適合遠沈管(mL):15・50 材質PP アズワン品番2-5721-02
1袋(4個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)635×820
1セット(10台)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3389 全長(mm)358 質量(g)800 消費電力(W)13 電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。 材質PP(ポリプロピレン) 仕様オートクレーブ(121℃)可能 寸法(mm)213×114×222 本体寸法(mm)213×114×222 適合径(Φmm)6.5~16 アズワン品番1-6983-01
1個
10,400 税込11,440
翌々日出荷

セーフラン安全用品単管用バリケードスタンド
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード 材質【本体】スチール 【クランプ】スチール 幅(mm)約600 厚さ(mm)1.2 質量(kg)約3.2 オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない) 適合管径(Φmm)約48.6
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
1箱(500個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロー成型式単管バリケード 軽くて壊れにくい単管バリケードです。別売りの方向指示反射板を付けると、視線誘導等にも使えます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm)約470 高さ(mm)約744 材質(本体)PP
1台ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます。 プラスチック製なのでサビに強く長期間の使用が可能です。 軽くて丈夫持ち運びも簡単です。 クランプ部はクロメート仕上げです。 オレンジ地色で視認性アップ。 キャラクターデザインなのでイメージアップにもなります。
仕様●材質:本体/超高分子ポリエチレン、クランプ/鉄(クロメート仕上げ) アズワン品番67-7412-14
1個
8,257 税込9,083
4日以内出荷

明るさワイドな45W、特殊反射板で明るさ抜群です。インバーター方式で瞬時に点灯します。照射角度が調整できます。軽量・頑丈なアルミダイキャストボディです。
用途蛍光灯。 仕様床スタンド式、防雨スイッチ付 材質ボディ:樹脂製 質量(kg)3.3 消費電力(W)37 全光束(Lm)2320 対応電線種:VCTF0.75・2芯×3.3m 消費電流(A)0.64
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm)開時:550、閉時:150 高さ(mm)770 オレンジ 材質(本体)スチール
1セット(2台)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDデスクランプ
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)約6.7 付属品専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.2(専用ACアダプター含む) 定格12V450mA 全光束(Lm)約520 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×330×270(通常使用時) 光源白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色 色温度約6200ケルビン 照度(Lx)約2500(直下約30cmで点灯時) 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。 ・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。
付属品スタンド
1個
35,980 税込39,578
32日以内出荷

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷