こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
関連キーワード