805件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格インチサイズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム ねじ規格インチサイズ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる 使用流体水、空気 流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)



形状アダプタ(ガスケットシール) 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき 使用流体空気・水 使用圧力範囲-100KPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
5,198 税込5,718
24日以内出荷


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 シールなし 管接続口径M5×0.8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種両口チーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)10 シールなし 管接続口径Uni3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ユニバーサルエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(10個)
7,898 税込8,688
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールつき 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ユニバーサルエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 シールつき 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ブランチ ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)10 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種隔壁用メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径M5×0.8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)10 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ロングエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)16 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 管接続口径R1/4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径Rc1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種隔壁用メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールつき 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ブランチエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 シールなし 管接続口径M5×0.8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種エルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 シールなし 管接続口径M5×0.8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ブランチエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールなし 管接続口径R1/4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種両口チーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)6 シールつき 管接続口径R1/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種ユニバーサルエルボユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)4 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種サービスチーズユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールなし 管接続口径Rc3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種メスユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)