耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ねじの種類R
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
シール方式(-) シール剤なし
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)10
形状レジューサ
適合管継手d(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)10
形状チューブキャップ
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)10
形状六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R、Rc
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
形状アダプタ
適合管継手d(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/8
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン
ノングリース仕様
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ