耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ねじの種類R
形状ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類M
接続ねじM6×1.0
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃
負圧性能(kPa)-101.294
シール方式(-) シール剤なし
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)6
形状チューブキャップ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)4
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状クロス
適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(10個)
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
形状ダブルブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管継手d(Φmm)6
1袋(10個)
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状ダブルブランチユニオンワイ
適合管継手d(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(10個)
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R、Rc
形状隔壁エルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状異径ダブルユニオンワイ
適合チューブ外径b(Φmm)6
適合チューブ外径a(Φmm)4
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
形状45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ3/8
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ