1,162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格インチサイズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム ねじ規格インチサイズ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1袋(5個)
7,998 税込8,798
10日以内出荷