210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm)約15 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電装品の増設・保護に セット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個 適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
879 税込967
当日出荷

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線付きで取り付けがカンタン 5.2Φ×20mm 2.5A以下のヒューズに適合
用途電装品(LED)取り付け時の電装品保護として
1個
249 税込274
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電流(A)3 定格電圧(V)AC125 種類ヒューズホルダ 板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3 材質(絶縁体)ポリプロピレン 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 材質(金具)黄銅 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30 耐電圧(V/min)AC1500
1個
229 税込252
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

適合FG-30 タイプ中継型 種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 材質(絶縁体)AS 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 リード線 色(本体)透明 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
319 税込351
当日出荷

1袋(5個)
899 税込989
当日出荷

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷


ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PBT 材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ 絶縁耐圧2kV(1分間) 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC 定格DC12・360以下 適合電線サイズ0.75~3.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズ
エコ商品
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000V (1分間) 定格電流(A)10 材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0) 取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格 端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5) 取付板厚(mm)7.5 (MAX) ナット二面幅(mm)16 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ) 締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,150 税込1,265
翌日出荷

車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX) 仕様ミニ管ヒューズ専用 付属コード0.2sq相当×12cm 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1個
579 税込637
当日出荷

DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)230 サイズ電線:AWG16・1.25SQ 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)25まで ヒューズ(mm)6×30用
1式
149 税込164
当日出荷

1パック(2個)
819 税込901
当日出荷

DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380 サイズ電線:AWG16・1.25SQ 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)25まで ヒューズ(mm)6×30用
1式
449 税込494
6日以内出荷


本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10 タイプ横型連結式 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 取付ねじM3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ねじ締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)1500 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
255 税込281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-04
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-08
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 定格電圧(V)125 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)30 パッケージサイズ(mm)58×72×7 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 アズワン品番65-9278-05 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)20 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-07
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷