17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 質量(g)16 タイプ
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:3A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-711 形状筒型 全長(mm)31.8 直径(Φmm)6.35 材質(本体)ガラス 品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)3 コード353-711 アズワン品番65-8094-98 溶断速度T
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-3 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZX 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
8,570 税込9,427
当日出荷