「管ヒューズ 20a 25mm」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
1パック(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 使用可能電力DC12V車/DC24V車 質量(g)11 タイプミニ管 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20 質量(g)11 タイプミニ管 サイズ(mm)約Φ5.2×20 使用可能電力DC12V車/DC24V車
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1箱(10個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:125mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-256 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ 定格電圧(V)250 コード353-256 定格電流(mA)125 アズワン品番65-8094-92 溶断速度M
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-7 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

。Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133 アズワン品番65-8087-64
1袋(20個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。 前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応 高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。 暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。 夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。 後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。 逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。 フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。
モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨 取付方式分離型 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m) 電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30) 消費電流(mA)420(最大520) GPSGPS/QZSS(準天頂衛星) センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階 画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163° 撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS F値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8 動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60 解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素) フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く) 質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず) 電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) 接続ケーブル8.0m 仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1袋(5個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず) 外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53) ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) センサーGセンサー:内蔵 設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階 電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30 記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画 消費電流(mA)420(最大520) 単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2) 解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素) 録画時間手動:前5秒、後15秒 素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS 動画フォーマット:H.264(MP4) F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8 記録時間イベント:前5秒、後15秒 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上 フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163° 動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60 録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) 再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード) モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶 システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇 付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書 質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず) 取付方式分離型 ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3 感度-4.0G~4.0G:5 段階 センサーG:〇(内蔵) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時) 機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択 消費電流(mA)460(最大560) フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度) 検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応 撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー 録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択 記録画像サイズ1920×1080/1280×720 音声記録〇(オン/オフ可) F値(レンズ)広角、F値:2.8 画素数約207万画素 記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須 フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps 画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応 モニターサイズナビゲーションのモニターを共有 動作電圧(V)14.4(8.5~16)
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷