軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用
質量(g)400
適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)
タイプ管上測定用
マイゾックスコード210955
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ
材質(気泡管)ガラス
材質(キャップ)(側面)ゴム
材質(液体)石油系液
材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)±1.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。
精度±0.5mm/m
感度10mm/m(0.57°)
厚さ(mm)21
高さ(mm)50
材質(本体)アルミ
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに
付属品収納ケース
寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57
質量(kg)0.84
精度±1°
分解能(ゲージ)0.05°
適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)100(145)
適合管外径(Φmm)114
スライド寸法(mm)70/145
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。
水平、垂直、45°測定可能。
材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理
質量(g)1420
呼び寸法(mm)1800
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管チューブ型樹脂製気泡管、4本目盛入
マグネット3か所
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
47日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)19
高さ(mm)50.5
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
排水勾配測定の必須アイテムにミドルサイズ追加!
1.一管式の大型気泡管を採用・・・一管式の大型気泡管により2.5/100勾配までの連続測定や両方向の勾配確認が可能です。蓄光シート付で暗くても読み取れます。
2.排水マスに丁度いい450mm・・・Φ300mm排水マスの水平確認の際に300mmでは短く、600mmだと長すぎるというユーザーの声から生まれた丁度いいサイズです。
精度±1.5mm/m
材質【本体】アルミ、【気泡管】ガラス、【サイドキャップ】ゴム、【液体】石油系液、【カバー】ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
本体寸法(mm)450×34×42
質量(g)390
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm
最小読取値1°
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)40(275)
適合管外径(Φmm)48
スライド寸法(mm)140/275
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(220)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)145/220
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(275)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)140/275
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)40(190)
適合管外径(Φmm)48
スライド寸法(mm)115/190
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(150)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)75/150
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(205)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)130/205
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(135)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)60/135
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)100(300)
適合管外径(Φmm)114
スライド寸法(mm)160/300
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)65(200)
適合管外径(Φmm)76
スライド寸法(mm)123/198
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(200)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)115/190
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)40(120)
適合管外径(Φmm)48
スライド寸法(mm)45/120
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管
用途給排水工事用
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ