421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.340 管径(Φmm)28 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36ワット(40ワット形) 区分40形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5 適合FG-4P 定格ランプ電力(W)40 点灯形グロースタート形 電流(A)0.420 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫
乾燥式オゾン殺菌庫です。 長靴と短靴の組み合わせにも対応します。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。 蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。 また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。 十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容クルックス管 JS型 種別(十字板入り) JS型 全長(mm)250 電圧陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV 電流(A)陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ 管径(Φmm)130
1個
186,000 税込204,600
8日以内出荷

長尺物の持ち歩きに便利。 ショルダーベルトとゴムクリップ付き。 40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210 質量(g)670 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形グロースタータ形 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 全光束(Lm)2810 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品名称エアーブリーダスクリユ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.53MB) 展開図10(0.53MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(1.47MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoSSA-S611 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.28、SSA-S600 2001ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.28、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.5、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.2、SSA-F616V-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.2、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.14、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.5、SSA-S611KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.2など
1個
399 税込439
7日以内出荷

部品名称ザガネ(チヨウセイ 0.40) 関連資料展開図1(0.51MB) 展開図2(0.31MB) 展開図3(0.31MB) 展開図4(0.31MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.51MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.55MB) 展開図29(0.54MB) 展開図30(0.55MB) 展開図31(0.54MB) 展開図32(0.55MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoSSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.33、SSA-Z500-1 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.35、GB1010ALN ノズルホルダ分解部品_No.110、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.31、SSA-Z600MAT ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.30、SSA-S610 -1 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.39、SSA-F616M エンジン ノズルホルダ分解部品_No.11、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.39、SSA-α510 エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.33、SSA-Z600 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.30、SSA-G550エンジン エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.35など
1個
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネツキコネジ
部品名称ザガネツキコネジ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.24、SSA-Z500DX-1 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.19、SSA-Z600MA ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.22、SSA-G535 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.9、SSA-α1003 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、SSA-Z500-2 エンジン(ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.19、SSA-S610 -1 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.14、BSA-950シリーズ エンジン ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.32、SSA-S600 1996ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.22、SSA-Z600 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.16、SSA-F616V-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.14、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.22など
1個
13 税込14
7日以内出荷

備考16、17フクム 部品名称オーバフローパイプASSY 4 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.82MB) 図解NoSSA-α510DX エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.20、SSA-S551 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.21、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.21、SSA-S550 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.22、SSA-α500 エンジン フューエルカム、インジェクションポンプ部品_No.33、SSA-α510 エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.20、L4-520DW エンジン フューエルカム、インジェクションポンプ部品_No.33、SSA-G550エンジン エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.15、SSA-F505 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.230、SSA-α510 M-A エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.20、SSA-α510DX M-A エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.20、SSA-N550DX エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.21、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.20
1個
839 税込923
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ クリツプ
部品名称パイプ クリツプ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoSSA-E500DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.4、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.5、SSA-S600 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.5、SSA-α1003MA-1 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.3、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.4、SSA-F616M エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ エンジン ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.6、SSA-Z600T エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.6、SSA-Z500MA-1 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.6、VSM-1020 エンジン(ノズルホルダ・オーバーフローパイプ)部品_No.27など
1個
240 税込264
7日以内出荷

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17 仕様袋入 種類点灯管(FG-1E) 管径(Φmm)17 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 管長(mm)40 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
142 税込156
当日出荷



40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 種類FG-1E(10~30W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1パック(2個)
226 税込249
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1セット(3個)
209 税込230
当日出荷

オーム電機グロー球
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E 口金E17 商品番号04-1473 適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式) 定格作動回数約6000回以上 適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 全長(mm)38 種類FG-1P(10~30W形用) 定格電圧(V)100 金具差込式 形名P形 管径21mm
1個
208 税込229
当日出荷

オーム電機グロー球
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1個
77 税込85
当日出荷

蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E 口金E17 適合ランプ4~10ワット用
1個
89 税込98
当日出荷

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7E(4~10W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1個
122 税込134
当日出荷

オスラム点灯管
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
1箱(25個)
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式) 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7P(4~10W形用) 金具差込式 形名P形
1個
170 税込187
当日出荷

105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法a(mm)80 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)25 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合19/38 下部摺合19/38
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オスラム点灯管
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40 口金P21
1箱(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト タイプFG-1E 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)17×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 管球