「管理区分」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明コンテナバッグ コンドーテック半透明コンテナバッグコンドーテック
18,980税込20,878
1枚(10枚)
7日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明仕様!視認性に優れた半透明素材で、内容物の確認が容易です。
用途・廃棄物の区分管理や混入防止に。・内容物の識別が必要な現場、リサイクル・解体工事・災害廃棄物・※石綿含有廃棄物の保管・運搬※各自治体のガイドラインや処理事業者の指示に沿ってご使用ください。材質PPサイズΦ1050×1100容量(m3)1
2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井2026年度システムノートダイアリーレイメイ藤井
429税込472
1冊
翌々日出荷
・左に月間ブロック、右に4区分リスト式というレイアウト。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。
仕様日付期間:2025年12月~2027年3月タイプブロック式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)+ノート4ページ始まり月12
Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX) Advantech(アドバンテック)Jetson Orin NX 搭載 産業用エッジAI BOX/AI画像処理・ロボット向け(MIC-711D-ON/MIC-711-OX)Advantech(アドバンテック)
239,800税込263,780
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX を搭載したコンパクトな産業用エッジAI BOX。 AI画像処理、ロボット制御、外観検査、スマートカメラなど、リアルタイム推論が必要なエッジ環境に最適。 • MIC-711D-ON(開発キット) • MIC-711-OX(BOX型 AI推論PC)最大 100 TOPS JetPack・TensorRT・DeepStream などの NVIDIA エコシステムに完全対応し、Llama/DeepSeek を含む大規模LLM のローカル推論にも適応する。 【Llama・DeepSeek向けローカルLLM高速推論に対応】 アドバンテックの NVIDIA® エッジAIコンピューティングプラットフォームは、 Llama / DeepSeek などのオープンソースLLMをローカルで高速推論できる設計。 Jetson Orin NX の高性能 AI エンジンにより、クラウドを使わずに 社内ネットワークのみで安全・低遅延のLLM 推論を実現する。 --------------------------------------------------------- -小型エッジデバイスでも LLM を実行可能 -省電力(10~25Wクラス)での LLM 推論に最適 -スケーラブル構成:エッジBOX ~ AIサーバまで対応 -Allxon の 24/7 リモート監視・OTA アップデートにも対応し、AIアプリの運用管理を効率化する。 --------------------------------------------------------- 【ソフトウェアバージョン(型番区分)】 ※末尾「A1」モデル:JetPack 5.1.2 搭載 ※末尾「A2」モデル:JetPack 6.2 搭載(新世代AI機能対応) 【付属品】ACアダプター + PSE対応DC電源ケーブル 付属 --------------------------------------------------------- 【主な用途】 AI画像処理(外観検査・不良品検出) ロボット制御(AGV/AMR、協働ロボット) スマートカメラ・AIカメラゲートウェイ 設備監視(IoTゲートウェイ、AIエッジ分析) 音声AI・リアルタイム推論 店内分析・人数カウントシステム 自動化設備向け AI BOX --------------------------------------------------------- Jetson Orin NX, エッジAI, AI BOX, 画像処理, 外観検査, AI推論, TensorRT, DeepStream, YOLO, AIカメラ, 産業用PC, ロボット制御, スマートカメラ, 物体検出, AIゲートウェイ, JetPack, NVIDIA, IoT, AMR, AGV
ディスプレイHDMI通信規格【NVMe】128G(pre-installed system BSP)
【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル リオン【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタルリオン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μmパスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別表示言語は日本語、英語を選択可能USB端子およびSDカードスロットを搭載多点モニタリングシステムに対応
仕様●パスワード機能:管理者のみ測定条件の変更可能●換算体積:1L、28.3L、1000L、換算無し●最大粒子個数濃度:140000000個/m3(計数損失10%以内)●測定結果保存回数:約5000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定条件の保存数:最大3パターン●保存データの取り出し方法:SDカードへコピー/コンピュータとUSB接続してコピー※1(リムーバブルディスクとして認識)●粒径区分:5段階(0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上)付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)304×87×55表示測定値:累積値、差分値測定時間手動、任意時間(1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部3.5インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1データ形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式サービス分類レンタル
テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ菊地シート工業
13,980税込15,378
1枚
13日以内出荷
伸縮性があるので不揃いな積荷にもフィットし、荷崩れを防ぎます。テナーカートに巻くだけで簡単に装着できます。繰り返し使用でき、ゴミを削減できます。包装資材やゴミ廃棄にかかるコストが軽減できます。ベルト内側2ヵ所に滑り止めシート付きで、ズレを防ぎます。軽量で着脱が1人ででき、作業者の負担を軽減します。全4色で積荷の区分管理ができます。
区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ)サカエ
44,980税込49,478
1台
14日以内出荷
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチールホワイトグレー高さ(mm)930間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ)サカエ
48,980税込53,878
1台
14日以内出荷
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチールホワイトグレー高さ(mm)930間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ) サカエ区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ)サカエ
71,980税込79,178
1台
14日以内出荷
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチールホワイトグレー高さ(mm)1800間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ)サカエ
77,980税込85,778
1台
14日以内出荷
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチールホワイトグレー高さ(mm)1800間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
騒音管理ステッカー EA983AAシリーズ エスコ騒音管理ステッカー EA983AAシリーズエスコ
2,600税込2,860
1組(5枚)
当日出荷
5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅲ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付アズワン品番65-9334-99
騒音管理ステッカー EA983AAシリーズ エスコ騒音管理ステッカー EA983AAシリーズエスコ
2,600税込2,860
1組(5枚)
当日出荷
5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅱ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付アズワン品番65-9334-98
軽量棚ERR仕切型H2100<配送時組立サービス付> イトーキ軽量棚ERR仕切型H2100<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷
オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付
軽量棚ERR仕切型H1800<配送時組立サービス付> イトーキ軽量棚ERR仕切型H1800<配送時組立サービス付>イトーキ
46,980税込51,678
1台
16日以内出荷
オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付
軽量棚ERR仕切型H1500<配送時組立サービス付> イトーキ軽量棚ERR仕切型H1500<配送時組立サービス付>イトーキ
42,980税込47,278
1台
16日以内出荷
オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付
軽量棚ERR仕切型H1200<配送時組立サービス付> イトーキ軽量棚ERR仕切型H1200<配送時組立サービス付>イトーキ
32,980税込36,278
1台
16日以内出荷
オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付
ロック メタルアーマーECO ロックペイントロック メタルアーマーECOロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2019年2月現在) 重防食仕様や重塩害仕様など高防食性を要求される用途のプライマーとして最適です。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れ、少ないコート回数で厚膜塗装(60~70µm)が可能です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、平滑性の良い美しい仕上り外観が得られます。 日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理製品 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01161)
用途1液変性エポキシプライマーのタレ限界膜厚とノンサンディング塗装時の仕上り品質を向上することでより高い汎用性を持たせながら、重防食・重塩害仕様にも耐え得る高い防食性能を実現した環境配慮型の高防食性1液変性エポキシプライマーです。また、各種金属・非鉄金属への付着性に優れている為、幅広い分野・用途で活用が可能です。塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
騒音管理ステッカー エスコ騒音管理ステッカーエスコ
410税込451
1枚
当日出荷から翌日出荷
裏面のり付 1枚入りです。 剥離紙付
エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET ) Advantech(アドバンテック)エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )Advantech(アドバンテック)
86,980税込95,678
1台
18日以内出荷から83日以内出荷
【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
上腕式血圧計 UA-651Plus A&D上腕式血圧計 UA-651PlusA&D(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-654Plus A&D上腕式血圧計 UA-654PlusA&D
5,588税込6,147
1台
5日以内出荷
シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデルカフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1005Plus A&D上腕式血圧計 UA-1005PlusA&D
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
正確な測定をサポート、家族で使える血圧計60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約245タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1030T Plus A&D上腕式血圧計 UA-1030T PlusA&D
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き90メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
与薬車カート 55人用 ナビス(アズワン)与薬車カート 55人用ナビス(アズワン)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
仕切り区分をすることにより、1患者の1日分管理としてご利用できます。品番: CC-55WIDEはA4サイズの書類も入りますので、薬だけでなく指示書類なども入れることができます。
タイプ55人用仕様55人用材質本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げキャスターΦ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材 NPS CORPスピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材NPS CORP
19,980税込21,978
1ケース(6本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
おくすりポケット1週間 リヒトラブおくすりポケット1週間リヒトラブ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1週間分のおくすりを一覧で管理できるおくすり服薬カレンダー。月曜日から日曜日までの1週間のおくすりを管理でき、1日を朝・昼・夕・ねる前の4区分に分けた服用カレンダーです。入れたおくすりが取り出しやすいように開口部の形状を工夫したポケットです。ポケットは透明なので、中のおくすりがはっきりわかり、飲み忘れを防ぎます。ポケット寸法:縦50×横85mm
仕様1週間分幅(mm)600高さ(mm)420アズワン品番8-9718-01
連結式個人ケース ナビス(アズワン)連結式個人ケースナビス(アズワン)
349税込384
1個
翌々日出荷
連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mm深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61
個人ケース ナビス(アズワン)個人ケースナビス(アズワン)
47税込52
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側に名札入れが付いています。 仕切板(別売)で2つに仕切ることができます。 散薬トレーやベッド用与薬ケース等で「朝」・「昼」・「夜」・「寝る前」の区分を色別で管理するのに便利です。 分包紙がピッタリと納まります。
エコノミー与薬カート(トレータイプ) 日本医理器材エコノミー与薬カート(トレータイプ)日本医理器材
343,550税込377,905
1個
6日以内出荷
週間管理型でトレータイプの与薬カートです。 鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。 1引出につき、朝・昼・夕・ねる前の表示がある4つに区分されたトレーが各7コ(1週間分)+予備1コセットされています。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー付)材質(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレン引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40
騒音管理区分標識 ユニット騒音管理区分標識ユニット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(5枚)ほか
当日出荷
カラーカードインデックス リヒトラブカラーカードインデックスリヒトラブ
19,980税込21,978
1冊
4日以内出荷
ポケット数16枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると15名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA3材質本体/ABS樹脂収納枚数16縦(mm)562横(mm)468
カラーカードインデックス リヒトラブカラーカードインデックスリヒトラブ
19,980税込21,978
1冊
4日以内出荷
ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA3材質本体/ABS樹脂収納枚数11縦(mm)492横(mm)468
カラーカードインデックス リヒトラブカラーカードインデックスリヒトラブ
15,980税込17,578
1冊
4日以内出荷
ポケット数は21枚。1患者の記録を見開きで使用すると20名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA4材質本体/ABS樹脂収納枚数21縦(mm)545横(mm)345
カラーカードインデックス リヒトラブカラーカードインデックスリヒトラブ
12,980税込14,278
1冊
4日以内出荷
ポケット数は11枚。1患者の記録を見開きで使用すると10名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズA4材質本体/ABS樹脂収納枚数11縦(mm)405横(mm)345
カラーカードインデックス リヒトラブカラーカードインデックスリヒトラブ
17,980税込19,778
1冊
4日以内出荷
ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズB4材質本体/ABS樹脂オフホワイト収納枚数16縦(mm)522横(mm)413アズワン品番0-042-02
騒音管理標識 日本緑十字社騒音管理標識日本緑十字社(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質硬質エンビ仕様ラミネート加工厚さ(mm)1
重量ローツールワゴン TRUSCO重量ローツールワゴンTRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。
グリーン高さ(mm)880材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール深さ(mm)(天板)49荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しあり
騒音管理標識(PET) 日本緑十字社騒音管理標識(PET)日本緑十字社
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ ドンケル安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズドンケル
7,998税込8,798
1足
5日以内出荷
傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・土木建築・ゼネコン・運送・配送・電気工事等
形状ローカットブルー質量(g)860(26.0cm1足)規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革+テトロンメッシュ足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジック式
安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ ドンケル安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズドンケル
7,998税込8,798
1足
5日以内出荷
傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・土木建築・ゼネコン・運送・配送・電気工事等
仕様●サイズ(cm):28.0●色:ブラック/ブルー●甲被タイプ:マジック式●規格:JSAA A種合格●先芯:ワイド樹脂製●靴底:EVA+耐油性合成ゴム●甲革:撥水性人工皮革+テトロンメッシュ●標準重量(g):860(26.0cm1足)●足幅:3E●形状:ローカットアズワン品番67-0490-79
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら