RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1800
間口(mm)875
耐荷重(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)930
間口(mm)875
耐荷重(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1800
間口(mm)875
耐荷重(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)930
間口(mm)875
耐荷重(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
関連キーワード