¥31,980税込¥35,178
1枚
当日出荷
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり板面(縦×横)(mm)900×1200材質(表面)スチールホワイト仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5色(板面)白枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表

¥38,980税込¥42,878
1枚
4日以内出荷
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり板面(縦×横)(mm)900×1800仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個適合(脚)M-36、MT-36トラスコ品番504-2640材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)12色(板面)白枠の色シルバー表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト

¥279~税込¥307~
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)色ホワイト

¥279~税込¥307~
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)色ホワイト

¥8,998税込¥9,898
1枚
当日出荷
1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様横書き用付属品粉受け種別壁掛け材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.6種類壁掛け・罫線あり枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5マグネット対応関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(1.6MB)
![産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517492-240827-20.jpg)
¥149税込¥164
1冊
当日出荷
産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応
色ブルー仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80エコマーク認定番号16 112 039

¥8,998~税込¥9,898~
1枚
当日出荷
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個種別行動予定表材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)色白/枠シルバー種類壁掛け・罫線あり

¥1,200税込¥1,320
1冊
当日出荷
『品質管理検定4級用テキスト』改定(2015年9月実施試験から適用)を反映。改定した4級用テキスト(4級の手引き)、用語解説、一日90分ずつの演習問題を、すべてこの一冊に収録。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数168著者名日本規格協会初版年月2015年07月

¥389~税込¥428~
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水

¥980~税込¥1,078~
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水

¥1,398~税込¥1,538~
1枚
当日出荷から翌々日出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。

¥789~税込¥868~
1巻
当日出荷
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色銀エコマーク認定番号17 112 045

¥889~税込¥978~
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水

¥889~税込¥978~
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水

¥889~税込¥978~
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黄最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水

¥904~税込¥994~
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100

¥2,698税込¥2,968
1個
9日以内出荷
「誰でもわかるMicrosoft Outlook 2013」では、メールのアカウント設定に始まり、メールソフトとしての基本的な操作や、連絡先の設定、予定表やタスクを使ったスケジュール管理、メモの使い方などを、動画で学びます。
対応OSDVD対応機種DVD

¥619~税込¥681~
1パック(60片×5枚)
当日出荷
管理表示欄に貼付し、什器のロケーションを表します。
シール寸法(mm)15×15入数5種、各60片、計300片
関連キーワード