20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OL-25B スチール製ホワイトボード 工程管理表 TRUSCOスチール製ホワイトボード 工程管理表TRUSCO(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1枚
当日出荷
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり板面(縦×横)(mm)900×1200材質(表面)スチールホワイト仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5(板面)白枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表
1320552 品質管理表-S 日研工業品質管理表-S日研工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷
マグネット付き
用途冷蔵ケースの温度管理記入用。材質ABS、マグネット
ケサ-24N 決算用紙A4棚卸表 コクヨ決算用紙A4棚卸表コクヨ(2件のレビュー)
299税込329
1冊
当日出荷
棚卸表:紙質/白上質・厚口行数/33行枚数/20枚。
サイズA4枚数20縦(mm)297横(mm)210行数33紙質上質紙(厚口)
OL25 工程管理表粉受付900×1800 TRUSCO工程管理表粉受付900×1800TRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1枚
4日以内出荷
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり板面(縦×横)(mm)900×1800仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個適合(脚)M-36、MT-36トラスコ品番504-2640材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)12(板面)白枠の色シルバー表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)TRUSCO(5件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付) TRUSCOスチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)TRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
表示内容工程管理表材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト
工程管理ボード モノタロウ工程管理ボードモノタロウ(20件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様横書き用付属品粉受け種別壁掛け材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.6種類壁掛け・罫線あり枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5マグネット対応関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(1.6MB)
867-03 行動予定表 ユニット行動予定表ユニット(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
曜日設定がラク!
取付方式マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番744-7051寸法(mm)600×320×0.8厚質量(g)640
行動予定表スチールホワイトボード TRUSCO行動予定表スチールホワイトボードTRUSCO(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個種別行動予定表材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)白/枠シルバー種類壁掛け・罫線あり
9784542503984 2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解答 QC検定試験4級対応 日本規格協会2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解答 QC検定試験4級対応日本規格協会(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1冊
当日出荷
『品質管理検定4級用テキスト』改定(2015年9月実施試験から適用)を反映。改定した4級用テキスト(4級の手引き)、用語解説、一日90分ずつの演習問題を、すべてこの一冊に収録。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数168著者名日本規格協会初版年月2015年07月
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)千代田通商(22件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(15件のレビュー)
980税込1,078
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
RoHS
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
エコ商品
テプラPROテープ備品管理ラベル キングジムテプラPROテープ備品管理ラベルキングジム(15件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。 備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
エコ商品、RoHS
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
RoHS
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
RoHS
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商(1件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
RoHS
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
904税込994
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
RoHS
ATTE-777 誰でもわかるMicrosoft Outlook 2013 アテイン誰でもわかるMicrosoft Outlook 2013アテイン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
「誰でもわかるMicrosoft Outlook 2013」では、メールのアカウント設定に始まり、メールソフトとしての基本的な操作や、連絡先の設定、予定表やタスクを使ったスケジュール管理、メモの使い方などを、動画で学びます。
対応OSDVD対応機種DVD
アルファベットシール コクヨアルファベットシールコクヨ(1件のレビュー)
619税込681
1パック(60片×5枚)
当日出荷
管理表示欄に貼付し、什器のロケーションを表します。
シール寸法(mm)15×15入数5種、各60片、計300片