用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(2.06MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)8(逆ねじれ)
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数5
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
山数11.5
精度ANSI G
食付き部の山数3山
表面処理ノンコーティング
加工ねじ管用テーパねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじテーパーねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用短ねじ形タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番152-7069
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)110
呼び寸法1.5
下穴径(Φmm)43.5
山数11
ねじ長さ(mm)38.5
精度2
シャンク径(mm)29
シャンク四角部(mm)32
1本
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
トラスコ品番153-1767
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
呼び寸法1.25
下穴径(Φmm)37.6
山数11
ねじ長さ(mm)45
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)32
シャンク四角部(mm)26
加工ねじテーパーねじ
1本
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数5溝
精度JIS2級
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじテーパーねじ
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
等級SNPT02L
溝数3
寸法K(mm)6
寸法lk(mm)9
食付き(P)2.5
寸法Ds(mm)8
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじテーパーねじ
”基準径の位置が”一目でわかります。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番608-6251
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【基準径まで】25
全長(mm)85
質量(g)230
呼び寸法PT3/4
溝数4溝
下穴径(Φmm)23
山数14
ねじ長さ(mm)35
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)23
シャンク四角部(mm)17
加工ねじテーパねじ
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4溝
精度ANSI G
食付き部の山数3山
表面処理ノンコーティング
加工ねじ管用テーパねじ
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番608-6226
材質超微粒超硬合金(HF)
長さ(mm)【基準径まで】22
全長(mm)95
呼び寸法1
下穴径(Φmm)29
山数11
ねじ長さ(mm)35
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)26
シャンク四角部(mm)21
加工ねじテーパねじ
1本
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
トラスコ品番216-4717
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【基準径まで】14
全長(mm)150
質量(g)186
呼び寸法NPT3/8
溝数3溝
下穴径(Φmm)14.27
山数18
ねじ長さ(mm)21
精度ANSI G
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)14
シャンク四角部(mm)11
加工ねじ管用テーパねじ
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ