147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(300個)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUT
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質 ねじピッチ1 ねじの種類ナット 表面処理クロメート
1箱(300個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続 1袋入数(個)1 材質(本体)真鍮
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナット ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ねじピッチ0.75 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(1000個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(1000個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(3000個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
用途銅管用継手 形状ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)