カテゴリ

  • 切削工具(73)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(63)
  • 報商製作所(14)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ タップ」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm RS PRORS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mmRS PRO
4,098税込4,508
1リール(2m)
5日以内出荷
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。テープをしっかり押さえつけて平らにします。オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPT OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPT表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTFOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPTF表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)OSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1箱(5個)
翌日出荷
管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ
超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.36MB)
超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.36MB)
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5P
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTGYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JIS山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RcYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工関連資料(2.06MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら