2,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手ソケット
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
87 税込96
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手レデューサー
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状レデューサー 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手キャップ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状キャップ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB)
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手ティーズ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手90°エルボ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状90°エルボ 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手異径ティーズ
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ティーズ 種類銅管用継手 使用流体水・湯 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニ金属銅管用継手異径ソケット
エコ商品
用途水道・給湯用銅継手 材質リン脱酸銅 形状異径ソケット 種類銅管用継手 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ソロバン玉 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様チーズユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様樹脂管用インサート 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様袋ナット 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様L型フレアードユニオン 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 最大圧力(MPa)3.43 使用流体油・水・空気等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)