6,098件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) フタなし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】オーダーメイドダンボール(ヤッコ型/タトウ式) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850 深さ(mm)20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,440 税込5,984
3日以内出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。 形状A(みかん箱) 2018年トラスコ掲載ページ6 1858 フルートA ライナーK6
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4194 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)131 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せSタイプ4個 外寸法(mm)550 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 内寸法(mm)852×553×198 外寸(mm)924×616×210 フタなし アズワン品番5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

寸法(縦×横)(mm)600×600 定盤上面までの高さ(mm)750 トラスコ品番838-1590 質量(kg)43
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BACKSHELL CONN KIT 1箱 600個入
TE Connectivity 車載コネクタバックシェルは、PA 材料製です。最大動作温度は 125 ℃ です黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357302●色:黒●コード番号:222-3769 アズワン品番65-7540-55
1箱(600個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BACKSHELL CONN KIT 1箱 600個入
仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357302●色:黒●コード番号:222-3767 アズワン品番65-7542-13
1箱(600個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))FIX RING CONN KIT 1箱 600個入
VMQ をシール材として使用する TE Connectivity パネル取り付けフランジです。最大動作温度は 125 ℃ です黄色
仕様●タイプ:パネル取り付けフランジ●シリーズ:2350943●オス/メス:メス●コード番号:222-3762 アズワン品番65-7542-34
1箱(600個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

使い捨て商品。前開きタイプ
仕様●サイズ:270mm●素材:紙●個包装:2か国語表記あり(日本語、英語)●梱包:1足/袋 アズワン品番65-9967-04
1箱(600足)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

髪をとくヘアブラシです。コンパクトに折り畳むことが出来ます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×195×25 色(本体)パールホワイト アズワン品番60-0546-32
1箱(600本)
21,238 税込23,362
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング 1箱 600個入
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5K
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9052 アズワン品番65-7713-07
1箱(600個)
199,800 税込219,780
欠品中

強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!。厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
材質高密度ポリエチレン 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:横型●色:黒●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:5027●長さ:15mm●コード番号:191-5704 アズワン品番65-7765-04
1箱(600個)
83,980 税込92,378
欠品中

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組) 材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート 寸法(mm)600×500×520(突起部含まず) 殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間) 蛍光灯10W、1本
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷

1個
4,400 税込4,840
8日以内出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

材質本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、ふた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度150℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼 質量(g)191 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず 190×115×75
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付き 強度区分4T ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伊藤園おーいお茶濃い茶600
エコ商品
グリーン購入法適合
1箱(600mL×24本)
3,698 税込3,994
4日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4186 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)145 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せLタイプ4個 外寸法(mm)550 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番461-4305 種別両開き扉タイプ 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)112 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)550 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板4枚 トラスコ品番461-4178 種別両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)124 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 引出し組合せLタイプ2個 外寸法(mm)550 材質(引出し)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
279,800 税込307,780
15日以内出荷

材質本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)、蓋:天然竹、バンド:ナイロン 質量(g)230 容量(L)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×105×50
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)