506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフピコMSD箱弁 本体
電子レンジ対応の弁当容器。蓋が外れにくい内かん合タイプ。テイクアウト弁当などに。
材質マルチSD 電子レンジ対応
1ケース(50枚×12袋)ほか
12,900 税込14,190
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



エフピコT-箱弁 蓋
材質OPET なし 商品タイプ蓋のみ 仕切数(個)0 発泡体構造非発泡 電子レンジ×
1袋(50枚)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフピコMSD箱弁 本体
材質MSD あり 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡 電子レンジ×
1袋(50枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:230×169×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
859 税込945
4日以内出荷

女性向けにおすすめ、あえて小さいスペースにご飯ものを入れても良し。タテ陳列向きのスリム形状。他メーカーは1:1仕切りだが、ハコベンは55:45でいろいろアレンジしやすい。<蓋は別売り>
材質PPF 寸法(mm)214×92×41 電子レンジ 室数2
1袋(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIPS素材のリーズナブル弁当・折・汎用容器 透明蓋付
種別蓋付 材質本体:耐衝撃性ポリスチレン(ラミ)、蓋:二軸延伸ポリスチレン シルバー 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ× 断熱性断熱性なし
1パック(100セット)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メインおかず入れ部分が斜めになっている為、ボリューム感が生まれます。トンカツ弁当などに。
材質CT 電子レンジ
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テイクアウトで売上UP!。内側でカチッと閉まって作業性UP。レンジアップ可能。電子レンジご使用時はフタをはずして下さい。内容物、容器の温度が耐熱温度を超えると変形することがあります。ソース等の液体物がフタに触れた状態で電子レンジを使用すると、フタが変形する場合があります。オーブンは使用しないで下さい。火のそばに置かないで下さい。指先等を傷つける事がありますのでご注意下さい。
材質本体:PP、蓋:PS ブラック サイズ大C 質量(g)本体:17.6、蓋:8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×200.5×33.3 TKG品番9-0991-0202
1個(20セット)
939 税込1,033
5日以内出荷

(XAZ50)専用の中仕切です。
材質PPF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×40
1セット(50枚)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エフピコチューパCY-3-1 黒セット(OPS)
カチッとはまる嵌合(かんごう)蓋付き。本体のみ電子レンジOKの廉価版弁当容器。
材質MSD、OPS 寸法(mm)264×197×35
1ケース(8袋×50枚)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

夢彩ごぜんシリーズ。パチッとしまる嵌合蓋を採用。
材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
1パック(50セット)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シーピー化成Z-253 蘭本体(B)
定番の弁当容器です。蘭の花柄の容器で華やかな印象になります。ごはん約280g。蓋は別売り。
材質HIPS サイズ(mm)230×170×33
1箱(100枚×8袋)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

MSD箱弁シリーズの蓋です。内かん合タイプ。
材質OPS 寸法(mm)221×187×18
1ケース(50枚×12袋)
11,980 税込13,178
翌日出荷

シーピー化成Z-253 透明蓋(B)
Z-253用透明蓋です。本体は別売り。
材質OPS サイズ(mm)232×172
1袋(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:230×169×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
859 税込945
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:237×195×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
899 税込989
4日以内出荷

1ケース(50枚×8袋)ほか
6,390 税込7,029
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エフピコMSD箱弁 本体
電子レンジ対応の弁当容器。蓋が外れにくい内かん合タイプ。テイクアウト弁当などに。蓋は別売り。
材質マルチSD 寸法(mm)230×169×30 質量(g)14.1
1袋(50枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSD箱弁シリーズの蓋です。内かん合タイプ。本体は別売り。
材質OPS
1袋(50枚)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50枚×16袋)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! フタが閉まりやすい内かん合タイプです。
材質OPS 寸法(mm)外寸:214×161×18(10) ※()内は蓋の高さ 耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
609 税込670
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! フタが閉まりやすい内かん合タイプです。
材質OPS 寸法(mm)外寸:221×187×18(10) ※()内は蓋の高さ 耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
719 税込791
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:237×195×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
899 税込989
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! フタが閉まりやすい内かん合タイプです。
材質OPS 寸法(mm)外寸:241×194×18(10) ※()内は蓋の高さ 耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:257×202×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:237×195×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
899 税込989
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:237×195×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
899 税込989
4日以内出荷

業界トップシェアのエフピコ商品です! 仕切りがシンプルで盛り付けしやすい形状です。
材質マルチSD(耐熱110℃) 寸法(mm)外寸:257×202×30 レンジ 耐熱温度(℃)110
1枚(50枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250 仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付 材質(本体)金属製 電圧(V)250 定格電流(A)15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。
設定圧力(MPa)0.1~0.3 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ボール弁、フルボア型 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 規格管接続:JIS B0203 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A(SUS304) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)