流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連
形式横配管形
シリーズSY3000
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ連数16連
SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)
SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源
ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
関連キーワード