材質PP
形状ニップル
色アイボリー
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状ブッシング
材質PP
形状エルボ
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状プラグ
材質PP
形状チーズ
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状ソケット
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
用途ホース継手
仕様ネジ小×竹の子大
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様ネジ大×竹の子小
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~80
フランジ10Kタイプ
圧力(kg/cm2)+80℃:4
常用圧力(kg/cm2)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別海産物関連
文字のぼり 獲れたて!!新鮮!!築地直送
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
色ブルー
材質SS400メッキ付
形状クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状キャップ
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304
形状三方継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
形状フランジ継手
RoHS指令(10物質対応)対応
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。
材質鉄
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。
材質SS400
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート
材質(本体)ソフト塩ビ
耐圧(MPa)(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
使用温度範囲(℃)0~80
圧力(kg/cm2)+80℃:4
常用圧力(kg/cm2)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具
材質(本体)SUS304
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。
材質鉄
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ
材質(本体)ソフト塩ビ
耐圧(MPa)(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450
ボルト9×45
色ブルー
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状チーズ
材質(本体)ソフト塩ビ
耐圧(MPa)(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ