お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
日本製
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg
アズワン品番65-2128-77
1台
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン
質量(kg)4.5
容量(L)シンク:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680
組立時間20-30分
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
仕様オーバーフロー:なし
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1842
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード:90
奥行(mm)460、バックガード:25
間口(mm)800
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
付属品ジャバラホース 700mm
トラスコ品番455-1826
セット内容ジャバラホース、排水トラップ
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)750、バックガード寸法:90
奥行(mm)460
間口(mm)600
槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)6
槽内寸法(mm)527×357×150
棚板高さ(mm)170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
種別SK808006GLMKG
材質強化PP
色ミカゲ
外寸(mm)415×328×210
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
こんなお得な商品も!
公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
高さ(mm)800(+90立上り)
色ホワイト/ブラウン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット
42mm双輪ナイロンキャスター
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個
キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。
日本製
アズワン品番65-2311-40
車輪タイプ双輪
1セット
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)200
種類汎用真空計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.002
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用
付属品専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番EA112CA
寸法(mm)62×55×82
回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)598
ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)
吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
ドライバー1本で簡単組立
材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン
質量(kg)約5
外寸(mm)600×430×H700
内寸(mm)(シンク)約530×360×H150
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。
簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個
寸法(mm)Φ122×144
容量(L)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。
真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
接続方式フランジ形
使用流体腐食性ガス
バルブ種類ストップバルブ
ASN-600、AP-600、AP-750に取付け対応。手軽に簡易流し台に取付け可能です。市販のホースもそのまま取付けできます。
材質ABS樹脂
外寸(mm)70×165×H310
EBM品番288530
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
種類汎用圧力計
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドル形状蝶形
形状ストレート
材質(本体)ステンレス
接続NW
質量(kg)1
バルブ種類ボールバルブ
エスコ品番EA112H
排気速度(50/60Hz)(L/min)30
吐出口径UNF7/16-20(1/4”)
吸込口径UNF7/16-20(1/4”)
ポンプの種類油回転
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
3日以内出荷
仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度
セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書
保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)
シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト
電源測定部:単三乾電池×4
表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機
本体質量(kg)5.1
センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式
外部出力測定部:RS-232C
負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit
最大荷重(kN)30(3060kgf)
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。
R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルト
セット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本
電源単4乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)
精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1dig
ボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト
表示部6桁/液晶表示器
測定範囲(N)0~20000(20kN)
保護等級IP54相当(防沫型)
連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50
外部出力RS-232C
機能オートパワーオフ機能
最大荷重(N)20000(20kN)
負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
シリンダストローク(mm)20
サービス分類レンタル
現場打ちのコンクリート強度をこまめに品質管理!!
製造物の品質に対し厳しい保証が求められる時代になっています。コンクリート構造物の強度不足によるトラブルを未然に防ぐには、現場で打設されたコンクリートの強度をこまめに管理する必要があります。
仕様【手動ポンプ能力】使用圧力:70MPa{700kgf/cm2} (最大)、使用圧力:2MPa{20kgf/cm2}(最小) 【本体能力(500kN)】供試体:Φ100×200mm、圧縮荷重:500kN {50ton} 【本体能力(30kN)】供試体:Φ50×100mm、圧縮荷重:30kN {3ton}
セット内容本体(油圧シリンダー内蔵)、保護カバー、手動ポンプ、30KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、500KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、スペーサー(高さ100mm)、アッパープレート(高さ26mm)、ロワープレート×2(高さ22、43mm)、簡易取扱説明書
寸法(mm)Φ340×640
質量(kg)70
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
3
次へ