撥水性に優れている段ボール製です。
用途災害発生時、飛来、落下物から頭部を守り速やかに避難できます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×185×40(※閉じているときのサイズです。)
材質(インナー)樹脂・ゴム
主材質はっ水加工ダンボール
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)165
タイプ穴あき
使用目的ムレ軽減
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128
ひさし長さ(mm)約33
材質ABS樹脂
質量(g)約200
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。
用途軽作業での頭部保護。
頭囲(cm)55~62
材質/仕上ポリエチレン(PE)
高さ(mm)100
幅(mm)174
長さ(mm)201
サイズフリー
お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
用途軽作業における頭部の安全確保。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)80
幅×長さ(mm)174×198
材質ABS樹脂
質量(g)約165
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)織ゴム
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色黒
サイズM/L
質量(g)190
標準頭囲(cm)57~62
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。
材質帽体:熱可塑性ABS樹脂ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム
長さ(mm)ヒサシ:約40
幅(mm)170
高さ(mm)140
質量(g)175
奥行(mm)250
サイズ(cm)53~60
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。
アズワン品番1-7869-01
仕様ヘルメット
材質ポリエチレン樹脂
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
作業場所の識別に便利な薄手の色別ヘルメットカバーです。
塗装などからのヘルメットの汚れ防止に最適です。
用途作業現場の色別用。現場内での職種や技能の識別用に。内装作業に。
厚さ(mm)約2
寸法(mm)約300×300×2
材質/仕上ポリエステル
サイズフリー
質量(g)60
適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
小さくたためてコンパクト!。いざという時に頭を守る。内側に衝撃吸収パッド入り。帽子タイプなのでかぶりやすくて疲れにくい。防災頭巾の4倍以上の衝撃吸収性能があります。
材質(メット部)ABS樹脂、(衝撃吸収パッド)ポリオレフィン、(布帽子)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×160
頭囲(cm)53~62
折りたたみ寸法(mm)幅180×奥行200×高さ85
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。
内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
用途飛沫感染防止用
形状防災面
質量(g)39
材質(シールド)塩ビ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡易型フェイスシールド、ヘルメットに簡単に装着でき顔全体を保護できます。安価なので、日々交換してコロナ対策も万全
用途工事現場、荷下ろし等の作業時に最適。
材質透明フィルム PET
幅(mm)310
高さ(mm)250
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。
材質帽体:ポリエチレン(PE)
仕様高機能ヘッドバンド装備
質量(g)235
サイズ(cm)55~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。
備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
用途防災用折りたたみヘルメット。
仕様アゴヒモ:ワンタッチ式
材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂
質量(g)約370
種類折りたたみ
適合サイズ(cm)52~61
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
規格国家検定合格品
仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)51~60
仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)271
幅(mm)217
高さ(mm)157
質量(g)375
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用
長さ(mm)271
幅(mm)217
高さ(mm)157
質量(g)375
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
長さ(mm)271
幅(mm)217
高さ(mm)157
質量(g)395
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)51~60
仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)271
幅(mm)217
高さ(mm)157
質量(g)395
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
規格国家検定合格品
通気孔なし
リード工業(LEAD) 。CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 。簡易ロックできるヘルメットバッグ。小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可。自由に設定できるダイヤルロックを採用。防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材。かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質ポリエステル100%(210D/PUコーティング)
色グレー
質量(g)約80
寸法(cm)38×45 (マチなし)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
形状かぶり型防災面
機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可
質量(g)30
タイプメガネ併用可
本体寸法(mm)180×295
材質(レンズ)塩ビ
レンズ厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
種類アメリカン
耐衝撃性衝撃吸収ライナー付
材質PC(ポリカーボネート)
頭囲(cm)52.5~63
仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品
質量(g)475
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
色シロ
混率(%)ポリプロピレン100(スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
セット内容該当なし
種別該当なし
材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%
長さ(mm)該当なし
寸法(mm)該当なし
色該当なし
サイズ(cm)該当なし
容量(L)該当なし
シリーズ該当なし
胸囲(cm)該当なし
グレード該当なし
混率(%)ポリエステル100%
身長(cm)該当なし
股下(cm)該当なし
材質(ソール)該当なし
ウエスト(cm)該当なし
肩幅(cm)該当なし
袖丈(cm)該当なし
着丈(cm)該当なし
機能重傷リスク低減率約30%
全長(cm)該当なし
腰廻り(cm)該当なし
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)EVA
総丈(cm)該当なし
首廻り(cm)該当なし
足幅該当なし
表面抵抗値(Ω)該当なし
適応身長(cm)該当なし
適応胴囲(cm)該当なし
裄丈(cm)該当なし
胴囲(cm)該当なし
身幅(cm)該当なし
耐水圧(mmH2O)該当なし
入数1個
生地ポリエステル100%
特性該当なし
透湿度(g/m2)該当なし
ポケット該当なし
適応胸囲(cm)該当なし
ズボン脇丈(cm)該当なし
性別男女兼用
丈区分該当なし
指タイプ該当なし
袖丈該当なし
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。
かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用
仕様収納袋付
長さ(mm)277
厚さ(mm)(収納時)74
質量(g)約415
規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)52~61
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品
質量(g)570
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)。約4時間でフル充電可能です。
用途夜間作業時の安全確保に。
トラスコ品番286-9146
セット内容USB充電ケーブル×1、両面テープ×2
材質発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン
幅(mm)480
高さ(mm)35
質量(g)200
奥行(mm)180
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。塗装現場での作業に。
トラスコ品番157-6616
材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)
色白
サイズ3L
タイプつなぎ服
胸囲(cm)140
身長(cm)177~182
股下(cm)82
ウエスト(cm)110~140
適応身長(cm)177~182
裄丈(cm)105
1着
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ヘルメット内部の「汚れ」「におい」はたったの45秒で解消。専用洗剤と精密散布で泡切れすっきり。100V電源と水道栓があればすぐに使えます。簡易脱水用エアガン付属で残った水滴を吹き飛ばすことが可能です。エアタンクオートドレン機構によりタンク内に溜まる水分は自動的に排出されます。洗剤の残量が一目でわかるように視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。250mlタンク満タンで、およそ138回の洗浄が行えます。持ち運びに便利なキャスター付きで、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。
用途ヘルメット洗浄
型式HMW-100
消費電力(W)850
定格電力(W)コンプレッサー:750
定格電圧(V)単相AC100、コンプレッサー:AC100
定格電流(A)10.5/9.5(50・60Hz)
メッシュ80
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)567×451×911
使用容量(mL)1サイクル当たり洗剤:1.8(使用環境30℃での使用量)
吐出圧力(MPa)コンプレッサー:0.4
乾燥質量(kg)52
エアータンク容量(L)コンプレッサー:7
タンク容量(mL)洗剤:250
給水口径(Φmm)16
標準使用水量(L)1サイクル当たり:1.5(水圧0.35Mpa時の使用量)
洗浄時間1サイクル当たり:45s
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。塗装現場での作業に。
トラスコ品番158-1433
材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)
色シロ
サイズ5L
胸囲(cm)450
身長(cm)187~192
股下(cm)86
ウエスト(cm)120~150
適応身長(cm)187~192
裄丈(cm)111
1袋(5着)
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプです。
鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防できます。
一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。
透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。
対面接客や打ち合わせを安心して行えます。
長時間の装着でも疲れにくい軽量素材です。
両端をヘルメットの耳紐に通し、スリットに差し込んで使用します。
建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に。
建築現場など屋外での作業に。
高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に。
仕様●幅(mm):405●高さ(mm):106●フィルム高さ(mm):0.2●耳紐対応幅:16~18mm●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●本製品はウイルスや花粉等を完全に防ぐものではありません。●装着にはあご紐(耳紐)付きのヘルメットが必要です。●取付時にエッジの部分などで手を切る恐れがありますのでご注意ください。●繰り返し使う場合は、洗浄・消毒をしっかりと行って下さい。●熱中症に注意してご使用ください。●原産国:日本●コード番号:228-6566
アズワン品番67-6857-59
1パック(20枚)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
ヘルメット装着用透明マスク簡易タイプ。
鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防することができます。
一般的なマスクのように口周りに密着しないため、夏場の高温多湿の長時間に渡る作業でも、熱中症等の発生を抑止する効果を期待できます。
透明なので口の動きがわかり、スムーズな会話ができます。
対面接客や打ち合わせを安心して行えます。
長時間の装着でも疲れにくい超軽量素材(約9g/枚)
用途本品の上下を確認し、両端をヘルメットの耳紐に通して、スリットに差し込みます。シールドと鼻・口の距離が最適になるよう、上下の位置や折り込み角度を調整してください。
建築・作業現場・警備作業・工場作業・防災用品に
建築現場など屋外での作業に
高温・多湿でマスクの装着が難しい場所に
仕様ヘルメット用
材質ポリプロピレン製
幅(mm)405
厚さ(mm)0.2
色透明
高さ(mm)106
質量(g)5
アズワン品番65-0347-26
1袋(20枚)
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護
頭囲(cm)53~62
仕様通気孔付/軽量RAバンド
長さ(mm)275
幅(mm)210
高さ(mm)146
質量(g)208
関連キーワード
1
2
次へ